NYM-JB 7x 1,5farEca Ri100 Mantelltg FeuchtraumIn Anlehnung an VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgeno...
Für Rohraußendurchmesser = 6mm Anzahl der Rohre = 9 Serie = KK-4 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Festo Tube Clip, 9 Tubes, 6 mm Diameter - KK-4 Series - KK-4 Use thi...
NYM-J 1x16 Eca Ri.50 Mantelltg FeuchtraumNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte...
NYM-J 3x 1,5 Eca Ri100 Mantelltg FeuchtraumNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direk...
NYM-J 1x 4 Eca Tr500 Mantelltg FeuchtraumNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte...
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 10 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 1,5mm² - Aderanzahl: 4 - Farb...
Anwendung Fur die Verlegung uber, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fur direkte Einbettung in Schuttel-, Ruttel- oder Sta...
Faber Kabel 020021 Mantelleitung NYM-J 5 G 1.50 mm² Grau Meterware Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und i...
NYM-JZ 7x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 7x 1,5Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fü...
NHXMH-J 5x 2,5 Dca R.100 Mantelltg halogenfr.Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Tei...
NYM-J 1x16 Eca Ri100 Mantelltg FeuchtraumNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte...