Chip-Induktor, CM322522-220KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Mehrschichtige Chip-induktor, CS160808-1R0K, Bourns CS160808-1R0K ist ideal für die Vermeidung elektromagnetischer Störungen von Signalen auf der Sekundärseite elektronischer Geräte. Features * Hoh...
Chip-Induktor, CM453232-221KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Chip-Induktor, CM322522-101KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Chip-Induktor, CM322522-4R7KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Chip-induktor mit hohem Q, CW201212-22NJ, Bourns Features * Hohe Q-Charakteristik * 0805 Größe * Geringe Größe von nur 2 mm * Hohe Betriebstemperatur * RoHS-konform Anwendungen * Mobiltelefone * CT...
Chip-Induktor, CM453232-220KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Entstördrossel, DKIP-0329-20D6, SCHURTER Der DKIP-0329-20D6 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, z...
SMD-Induktivität, SCD0705T-331K-N, YAGEO Der SCD0705T-331K-N dient zur Reduzierung von Kernverlusten in einer Anwendung, die eine Spannungsumwundlung erfordert. Dieses elektronische Bauteil kann au...
Entstördrossel, DFK-40-0005, SCHURTER Der DFK-40-0005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Imp...
Chip-Induktor, CM322522-470KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Entstördrossel, DKIP-0331-2001, SCHURTER Der DKIP-0331-2001 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, z...
Chip-Induktor, CM322522-6R8KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Festinduktivität, DKFP-A21A-021J, SCHURTER Der DKFP-A21A-021J ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie,...