Drossel, B82432T1333K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
SMT Induktivität, B82442T1472K000, EPCOS Der B82442T1472K000 ist eine Induktivität, die alle hochfrequenten HF-Signale blockiert und nur Gleichstromsignale durchlässt. Features * Temperaturbereich ...
Drossel, CM453232-101KL, BOURNS Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputz...
SMD-Leistungsdrossel, B82432C1473K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Q-Faktor * Qualifiziert nach AEC-Q200 * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten wie in JEDEC J-STD 020D...
SMD-LeistungsInduktivität, B82442T1103K050, EPCOS Die B82442T1103K050 ist eine Induktivität, die alle hochfrequenten HF-Signale blockiert und nur DC-Signale durchlässt. Features * Temperaturbereich...
Drossel, CM453232-100KL, BOURNS Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputz...
Mehrschichtige Chip-induktor, CS160808-1R0K, Bourns CS160808-1R0K ist ideal für die Vermeidung elektromagnetischer Störungen von Signalen auf der Sekundärseite elektronischer Geräte. Features * Hoh...
Chip-Induktor, CM453232-470KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Chip-Induktor, CM453232-102KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
Chip-Induktor, CM322522-1R0KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...