SMD-Drossel, B82422A1472K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1333K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-Drossel, B82422A1473K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1472K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-Drossel, B82422H1474K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-Induktivität, NLV32T-R47J-PF, TDK Der NLV32T-R57J-PF ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen eingesetzt wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Harzform ...
SMD-Drossel, B82422A1682K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422A1562K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422A3681K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1683K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-LeistungsInduktivität, B82432C1105K000, EPCOS Der B82432C1105K000 ist eine Induktivität, die alle hochfrequenten HF-Signale blockiert und nur Gleichstromsignale durchlässt. Features * Temperatu...
Drossel, B82432T1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
Drossel, B82432T1105K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...