Typ = Rundkabel Snap-Its Applikation = EMI Unterdrückung Material = Werkstoff 43, Werkstoff 44 Impedanz bei 25 MHz = 50Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 12.8 x 5.6 x 25mm Öffnungsdurchmesser = 5.1mm Anz...
Typ = Ferritkern Applikation = Entstörkomponenten Material = 30 Material Impedanz bei 25 MHz = 30Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 28 Dia. x 35mm Öffnungsdurchmesser = 13mm Anzahl von Öffnungen = 1 Tief...
Typ = Rundkabel Snap-Its Applikation = EMI Unterdrückung Material = Werkstoff 43, Werkstoff 44 Impedanz bei 25 MHz = 144Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 22.1 x 11 x 32.3mm Öffnungsdurchmesser = 10.15mm...
Typ = Rundkabelkern Applikation = EMI Unterdrückung Material = Werkstoff 44 Geteilte Ferritehülsen, achteckiges Kunststoffgehäuse mit Einrastfunktion. Ferritkerne zur Verringerung von elektromagnet...
Serie = ZCAT Applikation = Entstörkomponenten Material = 30 Material Schlüssel = Nein Zum Öffnen = Ja Impedanz bei 100 MHz = 320Ω Öffnungsdurchmesser = 11mm Anzahl von Öffnungen = 1 Tiefe Außen = 3...
Typ = Rundkabel Snap-Its Applikation = EMI Unterdrückung Material = Werkstoff 43, Werkstoff 44 Impedanz bei 25 MHz = 169Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 17.9 x 9.2 x 32.2mm Öffnungsdurchmesser = 6.6mm ...
Filter-Ferrit zur Entstörung von Datenleitungen Zur Entstörung von Datenleitungen Für PC und Peripherie Einfache nachträgliche Montage Geteilte Rohrkerne Nylon-Clip-Gehäuse Vor Beschädigung geschüt...
Typ = Ferritkern Applikation = Entstörkomponenten Material = 30 Material Impedanz bei 25 MHz = 50Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 19.5 Dia. x 35mm Öffnungsdurchmesser = 9mm Anzahl von Öffnungen = 1 Tie...
Typ = Kabelabschirmung Applikation = EMI Unterdrückung Material = 4S2 Material Impedanz bei 25 MHz = 218Ω Impedanz bei 100 MHz = 375Ω Öffnungsdurchmesser = 4.75mm Anzahl von Öffnungen = 1 Höhe Auße...
Serie = ZCAT Applikation = EMV Material = 30 Material Impedanz bei 25 MHz = 50Ω Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 28 Dia. 35mm Öffnungsdurchmesser = 10mm Anzahl von Öffnungen = 1 Tiefe Außen = 10mm Höhe A...