Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 71,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes un...
DOPPELT SICHER Fenstergriff-Schloss anstelle des Fenstergriffs mit verstellbarem Stahlriegel. Zuverlässig verschließbare Fenster sollten im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Zuhauses zur Grundausst...
aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmes...
Fenstergriff MEGA 32.235/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm Befestigungsschrauben für Türstärke 40 mm im Lieferumfang enthalten.
DOPPELT SICHER Fenstergriff-Schloss anstelle des Fenstergriffs mit verstellbarem Stahlriegel. Zuverlässig verschließbare Fenster sollten im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Zuhauses zur Grundausst...
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf R...
Fenstergriff MEGA 32.250/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen TBT, vernickel matt, 7x38mm Befestigungsschrauben für Türstärke 40 mm im Lieferumfang enthalten.
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9Achtung: besondere Fenstervorbereitung erforderlich · Unterkonstruktion muss in...
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstru...
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fens...