Sicherheit für Kinder Dieser Fenstergriff schützt doppelt. Gegen Kinderhände und Einbrecher. Für Kinder gibt es in Ihrem Zuhause einige Gefahren. Dazu gehören auch Fenster, die nicht ausreichend ge...
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 72 x 32 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Sti...
ABUS Riegelstangen-Set zu Fenster-Stangenschloss FOS550 weiß L=1180 / 1180 mm 2-Punkt Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassen-/Balkontüren. Die zwei Sicherungspunkte sichern obe...
Fenstergriff 34 3488 • Abschließbarer Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 • Auf Rosette, 78,0 x 32,5 mm • Für einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627 gleichschließend • RAL-geprüfte Kugelrastung • D...
aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung au...
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 72 x 32 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Sti...
ABUS Riegelstangen-Set zu Fenster-Stangenschloss FOS550 weiß L=1500 / 1500 mm 2-Punkt Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassen-/Balkontüren. Die zwei Sicherungspunkte sichern obe...
Fenstergriff Serie Verona 0510/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstr...
Fenstergriff 34 3488 • Abschließbarer Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 • Auf Rosette, 78,0 x 32,5 mm • Für einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627 gleichschließend • RAL-geprüfte Kugelrastung • D...
aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung au...