nach EN149:2003, ohne Ausatemventil, Feinstaub-Faltmaske FFP 2 nach EN149:2001 - formbarer Nasenbügel - angeschweißte Elastikbänder 10 Stück in der Verpackung 160 Stück im Karton
KIMTECH Mundschutz PURE M3,Kat.I,sterile Gesichtsmaske,zum Binden,weiß,200/VE KIMTECH Mundschutz PURE M3, Kategorie I, sterile Reinraumgesichtsmaske, gemäß ISO 11137, extra breit, flexible Passform...
Die 3M™ C100 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Atemschutz in Umgebungen, in denen die Arbeiter luftgetragenen Staubpartikeln und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.
EKASTU Sekur 411 250 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 12St. DIN EN 149:2009 Mit Cool Down Ausatemventil · Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln sowie gegen unangenehme organ...
Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlipp...
Franz Mensch Atemschutzmaske, Inhalt = 50 Stk. Franz Mensch Civil Use Mundschutz/Atemschutzmaske 3-lagiger Mundschutz aus Polypropylen-Vlies Inhalt: 50 Stück Nutzung für den privaten Gebrauch z.B. ...
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil - EN 149: 2001 - Schutz gegen giftige, feste und flüssige Partikel (Aerosole) bis zum 30-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK) - mit Nasensteg - Das...
nach EN149:2003, mit Ausatemventil, Feinstaub-Faltmaske nach EN149 FFP 2 - mit Ausatemventil - formbarer Nasenbügel - angeschweißte Elastikbänder 10 Stück in der Verpackung 160 Stück im Karton
UVEX Atemschutz • Die graue Farbgebung auf der Außenseite unserer uvex silv-Air p Masken verhindert, dass diese bei Benutzung schnell schmutzig aussehen und vorzeitig durch den Anwender entsorgt we...
5032H100, Faltmasken Serie 4000 Honeywell-Einwegmasken nach EN 149:2001 - Nasenbügel mit Farbcodierung entsprechend den Leistungsklassen: FFP1 = Gelb, FFP2 = Grün, FFP3 = Rot - PVC-, Silkon- und la...
Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtli...
Schutz gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und wässrige Partikel bis 10-fachen MAK-Wert. Einsatzbereiche: Hartholzstaub, Quarzstaub, Schweiß- und Ölrauch, Ultraschall-verschweißte Gum...