flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Ko...
SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz Ausführung: • Behälter aus ABS-Kunststoff • Mit Gebotszeichen • Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme • Befestigungsmaterial ...
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dic...
3M AURA 9330+BV FFP3 NR D BULKVERSION Partikelmaske ohne Ausatemventil rotes Band 7100231525 Komfortables Atmen dank neuer Filtertechnologie. Für kaum spürbarer Atemwiderstand bei sicherer Filterle...
3M™ filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 8833 FFP3R D,Kat.III,Ausatemventil,10/VE 3M™ partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske) 8833 FFP3R D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001+A1:2009, mit Cool-F...
Partikelmaske FFP3, mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon.
Smart - FFP2 NR D Atemschutzmaske mit Klimaventil® Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort ...
Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
Partikelmaske FF P2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nas...
nach EN149:2001 + A1:2009, Diese FFP2 Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Aerosolen, Feinstaub, Allergenen und Bakterien. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung mit einstellbarem Nasenflügel für opti...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1920 V FFP2 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole < b>Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel...