Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feinsicherung

  Feinsicherung bei Mercateo online kaufen (9.879 Angebote unter 23.718.844 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feinsicherung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feinsicherung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ESKA Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5mm x 20mm Träge -T- Inhalt 360 Teile (9 Angebote) 
360 gebräuchliche Sicherungen in 18 Typen zu je 20 Stück. Lieferumfang: je 20 x 0,100 / 0,125 / 0,160 / 0,200 / 0,250 / 0,315 / 0,400 / 0,500 / 0,630 / 0,800 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15 / 4...
ESKA Erich Schweizer
E3522800
ab € 32,08*
pro 360 Stück
 
 Paket
Sicherung 0.44 A flink DMM (4 Angebote) 
Sicherung Abmessungen ø x L: 10 x 34.9 mm Bauform: Keramikrohr Charakteristik (Zeit/Strom): flink Serie: DMM Nennspannung: 1000 VAC/VDC
Bussmann
DMM-B-44/100
ab € 7,28*
pro Stück
 
 Stück
Sicherung: Schmelz; träge; Keramik; 5A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing (2 Angebote) 
Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungscharakteristika: träge Sicherung-Aart: Mini; Keramik Abschaltfähigkeit: 1.5kA Nennstrom: 5A Nennspannung: 500V AC Sicherungsgröße: 6,3x32mm Ausschaltcharakteristik...
Siba
189140.5
ab € 0,198*
pro Stück
 
 Stück
Cooper Bussmann Keramik Feinsicherung 32A, Ø 10 x 38mm (1 Angebot) 
Strom = 32A Betriebsspannung = 400V ac Sicherungsgröße = 10 x 38mm Durchmesser = 10mm Gesamtlänge = 38mm Gehäusematerial = Keramik Anwendungs Kategorie = gG - gL Ausschaltvermögen = 120 kA Zylindri...
Bussmann
C10G32
ab € 0,72*
pro Stück
 
 Stück
Mersen Keramik Feinsicherung 10A, Ø 10 x 38mm (4 Angebote) 
Strom = 10A Betriebsspannung = 500V ac Sicherungsgröße = 10 x 38mm Durchmesser = 10mm Gesamtlänge = 38mm Gehäusematerial = Keramik Hohes Schaltvermögen = Ja Anwendungs Kategorie = aM Ausschaltvermö...
Mersen
Y211552J
ab € 0,484*
pro Stück
 
 Stück
RS Pro Glas Feinsicherung F 3A, Ø 5 x 20mm (1 Angebot) 
Strom = 3A Betriebsspannung = 250V ac Charakteristik = F Sicherungsgröße = 5 x 20mm Durchmesser = 5.2mm Gesamtlänge = 20mm Gehäusematerial = Glas Hohes Schaltvermögen = Nein Ausschaltvermögen = 35 ...
RS Pro
UFE 3A 250V (05)
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
RS Pro Keramik Feinsicherung T 800mA, Ø 6 x 32mm (1 Angebot) 
Strom = 800mA Betriebsspannung = 500V ac Charakteristik = T Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Durchmesser = 6.35mm Gesamtlänge = 32mm Gehäusematerial = Keramik Hohes Schaltvermögen = Ja Ausschaltvermöge...
RS Pro
70-065-65/0.8ARS
ab € 0,41*
pro Stück
 
 Stück
RS Pro UDA Keramik Feinsicherung T 10A, Ø 5 x 20mm (1 Angebot) 
Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Charakteristik = T Sicherungsgröße = 5 x 20mm Durchmesser = 5mm Gesamtlänge = 20mm Gehäusematerial = Keramik Hohes Schaltvermögen = Ja Ausschaltvermögen = 150...
RS Pro
RU UDA 10A 250V (05)
ab € 0,30*
pro Stück
 
 Stück
Schurter FST 5x20 Glas Feinsicherung T 5A, Ø 5 x 20mm (4 Angebote) 
Strom = 5A Betriebsspannung = 250V ac Charakteristik = T Sicherungsgröße = 5 x 20mm Durchmesser = 5mm Gesamtlänge = 20mm Gehäusematerial = Glas Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac Serie = FST 5x20 ...
Schurter
0034.3124
ab € 0,1011*
pro Stück
 
 Paket
G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017 (11 Angebote) 
G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017Aufbau als Glasrohr mit Löschmittelfüllung mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
ESKA Erich Schweizer
521.017
ab € 0,0533*
pro Stück
 
 Stück
Zylindersicherungseinsatz 16A, 600V A 3NC1016 (7 Angebote) 
Zylindersicherungseinsatz 16A, 600V A 3NC1016Betriebsklasse aM, auch für Gleichspannungen bis 400 V geeignet
Siemens
3NC1016
ab € 5,35*
pro Stück
 
 Stück
Cooper Bussmann Keramik Feinsicherung 20A, Ø 10 x 38mm (1 Angebot) 
Strom = 20A Betriebsspannung = 500V ac Sicherungsgröße = 10 x 38mm Durchmesser = 10mm Gesamtlänge = 38mm Gehäusematerial = Keramik Anwendungs Kategorie = gG - gL Ausschaltvermögen = 120 kA Zylindri...
Bussmann
C10G20
ab € 0,74*
pro Stück
 
 Stück
Cooper Bussmann Low-Peak LPJ Feinsicherung T 15A, Ø 0.81 x 2.25" (3 Angebote) 
Strom = 15A Betriebsspannung = 300 V, 600 V Charakteristik = T Sicherungsgröße = 20 x 57mm Durchmesser = 20.57mm Gesamtlänge = 57.15mm Hohes Schaltvermögen = Ja Ausschaltvermögen = 100 kA @ 300 V d...
Bussmann
LPJ-15SP
ab € 23,59*
pro Stück
 
 Stück
Cooper Bussmann TDC180 Keramik Feinsicherung F 13A, Ø 6 x 25mm (1 Angebot) 
Strom = 13A Betriebsspannung = 240V ac Charakteristik = F Sicherungsgröße = 6.3 x 25mm Durchmesser = 6.3mm Gesamtlänge = 25.4mm Gehäusematerial = Keramik Hohes Schaltvermögen = Ja Ausschaltvermögen...
Bussmann
TDC180-13A
ab € 0,37*
pro Stück
 
 Stück
Mersen Keramik Feinsicherung 16A, Ø 10 x 38mm (4 Angebote) 
Strom = 16A Betriebsspannung = 500V ac Sicherungsgröße = 10 x 38mm Durchmesser = 10mm Gesamtlänge = 38mm Gehäusematerial = Keramik Hohes Schaltvermögen = Ja Anwendungs Kategorie = gG Ausschaltvermö...
Mersen
G200750J
ab € 0,451*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   659   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Feinsicherung
^

Feinsicherung – Sicherheit in jedem Falle

In vielen Elektrogeräten sind Feinsicherungen als Schutz vor Stromschäden eingebaut. Eine zu hohe Stromaufnahme des elektrischen Geräts kann bei Fehlfunktionen oder ungünstigen Betriebsbedingungen auftreten und zu Folgeschäden führen. Die Feinsicherung wird netzseitig zwischen Stromanschluss und Netzteil (Primärschutz) oder hinter dem Netzteil (Sekundärschutz) in die Stromversorgung des Gerätes eingeschleift. Steigt die Stromaufnahme über einen zulässigen Wert schmilzt der Sicherungsdraht in der Feinsicherung und der Stromkreis wird unterbrochen. Feinsicherungen gehören zu den nicht rückstellenden Sicherungen. Zur Wiederinbetriebnahme muss das Gerät zunächst auf Mängel geprüft und dann die Feinsicherung ausgetauscht werden. Feinsicherungen werden alternativ auch als Geräteschutzsicherung, G-Sicherung, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung oder Schmelzeinsatz bezeichnet.

Bauformen und Montage

Um den Austausch einer defekten Feinsicherung ohne großen Aufwand zu ermöglichen, sind Standardbauformen und dazu passende Sicherungshalter gebräuchlich. Feinsicherungen bestehen aus einem kleinen Rohr aus Glas oder Keramik, das an den Enden mit Kontaktkappen aus vernickelten Messing versehen ist. In dem transparenten oder mit Löschmittel gefüllten Sicherungskörper ist ein Schmelzdraht gespannt. Die gängigsten Baugrößen sind 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm (Durchmesser x Länge). Auch weitere Standardgrößen und herstellerspezifische Größen finden Sie in unserem Sortiment. Im Gerät ist ein Sicherungshalter montiert, der die mechanische Fixierung und den elektrischen Kontakt der Feinsicherung gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Austausch einer defekten Sicherung: Sicherungshalter sind nur für eine bestimmte Bauform von Feinsicherungen geeignet.

Klemmhalterung

In den Sicherungshalter mit Käfigzugfederanschluss wird die Feinsicherung längst eingelegt und an ihren Kontaktkappen sicher festgeklemmt. Zum Austausch muss das Gehäuse des Gerätes geöffnet werden. 

Halter mit Renk- oder Bajonettverschluss

Die Feinsicherung wird in den hülsenförmigen Sicherungshalter eingelegt und der Halter mit einem Renk- oder Bajonettverschluss verschlossen. Der Sicherungswechsel kann meist ohne Öffnen des Gerätes erfolgen.

Feste Montage

Mitunter sind Feinsicherungen auch im Gerät fest verlötet. Die Feinsicherung ist dafür mit eigenen Lötfahnen versehen oder es werden Aufsteckkappen mit Lötfahnen verwendet. Der Austausch einer fest montierten Feinsicherung sollte nur vom Fachmann vorgenommen werden.

Kennwerte einer Feinsicherung

Betriebsspannung

Feinsicherungen sind für eine bestimmte Betriebsspannung vorgesehen, z.B. für 250 V Netzspannung. Die Einhaltung der Kennwerte und die sichere Funktion der Feinsicherung sind nur bei der angegebenen Betriebsspannung gewährleistet.

Nennstrom/Belastbarkeit

Es sind Feinsicherungen für viele Belastbarkeiten verfügbar, sie reichen von wenigen mA bis zu 10 Ampere. Welcher Wert zum Schutz des Gerätes verwendet werden muss, bestimmt der Gerätehersteller anhand der voraussichtlich auftretenden Betriebsströme im fehlerfreien Betrieb des Gerätes. Ein Austausch der Feinsicherung sollte daher nur durch eine identische Feinsicherung erfolgen, um die Betriebssicherheit des Gerätes nicht zu gefährden.    

Prägung / Auslöse-Charakteristik 

Wenn der Betriebsstrom die üblichen Werte nur kurzzeitig überschreitet, ist es häufig unerwünscht, dass das Gerät wegen eines sofortigen Auslösens der Feinsicherung ausfällt. In anderen Geräten könnten kurzzeitige Stromspitzen bereits zum Ausfall empfindlicher Bauteile führen, so dass ein sofortiges Auslösen erwünscht ist. Daher gibt es Feinsicherungen mit verschiedenem Auslöseverhalten. Das Auslöseverhaltens ist gekennzeichnet durch die Prägungen
  • Superflink (FF),
  • Flink (F),
  • Mittelträge (M),
  • Träge (T) und
  • Superträge (TT).

Ausschaltvermögen

Mit dem Ausschaltevermögen wird der Spitzenstrom angegeben, bei dem die Feinsicherung den Stromkreis noch sicher unterbrechen kann. Standardwerte sind 35 Ampere oder das Zehnfache des Nennstroms. Es gibt jedoch auch Feinsicherungen mit einem Ausschaltvermögen bis 100.000 Ampere. Das Ausschaltvermögen hängt wesentlich von Bauart, Material und Grösse der Feinsicherung ab. Ob ein transparentes Glasrohr, ein Glasrohr mit Löschmittel oder ein Keramikrohr zum Einsatz kommt, hängt von den vorgesehenen Betriebsbedingungen ab. Das Ausschaltvermögen der Feinsicherung muss dabei mindestens dem maximal möglichen Kurzschlussstrom der Schaltung im Fehlerfall entsprechen. Die Vorgaben des Geräteherstellers sollten unbedingt eingehalten werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Feinsicherung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.