| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1260370 Herst.-Nr.: FCSL05R020FER EAN/GTIN: 5059041045841 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 20mΩ Technologie = Metallfolie Toleranz = ±1% Leistung = 0.2W Serie = FCSL Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
Metallfolienstromfühler, Serie FCSL, Ohmite. Der SMD-Stromfühlerwiderstand der Serie FCSL von Ohmite ist aufgrund der bewährten Metallfolientechnologie optimal. Merkmale. Kombination aus niedrigen und stabilen TCRs (Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands) Entwickelt für automatisches Einsetzen Industriestandardgrößen Hochtemperaturbeständiger Einsatz Niedriger thermischer elektromotorischer Einsatz Farbe: weiß (oben) und grün (unten). Anwendungsbereich. Die Serie FCSL kann mit Nennleistungen von bis zu 10 W verwendet werden. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 20mΩ | Technologie: | Metallfolie | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.2W | Serie: | FCSL | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1260370, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol Ohmite, FCSL05R020FER, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |