Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Farbstift

  Farbstift bei Mercateo online kaufen (1.803 Angebote unter 23.587.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farbstift“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Künstlerfarbstift Polychromos, Farbe: schwarz. (6 Angebote) 
Künstlerfarbstift Polychromos. Material der Mine: Ölkreidemine. Wasserfest. Wischfest. Ausführung der Schaftform: Rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gege...
Faber-Castell
110199
ab € 1,06*
pro Stück
Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben (7 Angebote) 
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe de...
Pelikan
10412021
ab € 1,07*
pro 12 Stück
Farbstift, 2,5mm, 6 unterschiedliche Farben (8 Angebote) 
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe de...
Pelikan
10412013
ab € 0,59*
pro 6 Stück
Maped
183212
ab € 1,36*
pro Stück
Maped Dreikant-Buntstift COLOR`PEPS Mini, 12er Kartonetui (82832500) (4 Angebote) 
Maped Dreikant-Buntstift COLOR`PEPS Mini, 12er Kartonetui weiche, bruchfeste Mine, Länge: 87 mm, Schaft in Strich- Farbe, Minenstärke: 2,9 mm, farbig sortiert beinhaltet: 12 Stifte (M832500) sortie...
Maped
832500
ab € 0,96*
pro Stück
Pelikan Dreikant-Buntstifte dick, 12er Kartonetui (56724039) (9 Angebote) 
Pelikan Dreikant-Buntstifte dick, 12er Kartonetui Länge: 175 mm, Minenstärke: 4,0 mm, farbig sortiert beinhaltet: 12 Stifte (724039 / BSD12DN) sortiert in den Farben gelb, orange, 4 rot-Töne, viole...
Pelikan
724039
ab € 1,309*
pro 12 Stück
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, weiß (15 Angebote) 
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x ...
STABILO
8052
ab € 0,78*
pro Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 6,2 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück (1 Angebot) 
Buntstift BIC® Kids Supersoft. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Farbe des Schaftes: entspricht Schreibfarbe. Schaft lackiert. Unterstützt die richtige Schreibhaltung. Bruchsichere, extrem wid...
BIC
8959211
ab € 4,13*
pro Stück
CARAN D'ACHE Buntstifte SCHOOL, 18er Karton-Etui (86020386) (1 Angebot) 
CARAN D'ACHE Buntstifte SCHOOL, 18er Karton-Etui aus Zedernholz, hexagonaler Schaft, Minenstärke: 2,8 mm, weiche Mine, bruchtfest, wasservermalbar, FSC-zertifiziert beinhaltet: 18 Stifte (1290.718)...
Caran d'Ache
1290.718
ab € 7,54*
pro Stück
Farbstift GRIP Heft & Tafel, weiß (6 Angebote) 
Farbstift GRIP Heft & Tafel. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe ...
Faber-Castell
113201
ab € 0,59*
pro Stück
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, rot (11 Angebote) 
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: rot. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 1...
STABILO
8040
ab € 0,74*
pro Stück
Farbstift Original, Schreibf.: englischrot dunkel, Code: 655, *** (2 Angebote) 
Dünnkernfarbstift für Künstler und Berufszeichner. Hochelastische, bruchsichere Mine, teilvermalbar, hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz, lichtpausecht. Sterneangaben für Lichtechtheit auf dem Prod...
STABILO
87/655
ab € 10,16*
pro 12 Stück
Künstlerfarbstift Polychromos, Farbe: indigo dunkel. (6 Angebote) 
Künstlerfarbstift Polychromos. Material der Mine: Ölkreidemine. Wasserfest. Wischfest. Ausführung der Schaftform: Rund. Farbe des Schaftes: indigo dunkel. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasi...
Faber-Castell
110157
ab € 1,05*
pro Stück
Künstlerfarbstift Polychromos, Farbe: weiß. (8 Angebote) 
Künstlerfarbstift Polychromos. Material der Mine: Ölkreidemine. Wasserfest. Wischfest. Ausführung der Schaftform: Rund. Farbe des Schaftes: weiß. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben...
Faber-Castell
110101
ab € 1,04*
pro Stück
Pastellstift Farbstift PITT PASTELL, Pastellmine, 4,3, sortiert, 24er Metalletui (5 Angebote) 
Pastellstift Farbstift PITT PASTELL. Material der Mine: Pastellmine. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mi...
Faber-Castell
112124
ab € 24,99*
pro Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   121   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Farbstift
^

Farbvielfalt mit Buntstiften

Minenstifte sind aus einer durchgehenden Mine gefertigt, welche mit einer festen Hülle umschlossen ist. Zu den bekanntesten dieser Art zählen der Bleistift und der Buntstift. Weitere Vertreter sind Druckbleistift, Malkreide und spezielle Stifte.

Wofür eignen sich Minenstifte?

Je nach Minenstift gibt es unterschiedliche Anwendungsgebiete. So sind Bleistifte hervorragend für Zeichenarbeiten und zügige Notizen geeignet, während Buntstifte für alle farblichen Zeichnungen dienen. Sie lassen durch ihre Farbvielfalt in puncto Kreativität alle erdenklichen Möglichkeiten offen.
Aber nicht nur die einfache Handhabung der Minenstifte stellt einen Vorteil dar, sondern auch die Möglichkeit, einen Fehler mit Hilfe eines Radiergummis zu korrigieren.

Ergebnis durch Druckstärke verändern

Buntstifte werden auch als Farbstifte bezeichnet, wobei Buntstift der geläufigere Begriff ist. Die farbige Buntstiftminen wird durch eine lackierte Hülle umschlossen, die zwei Vorteile bietet. Zum ersten schützt sie die Mine und andererseits zeigt die lackierte Ummantelung die Farbe der Mine an.
Indem Sie die Druckstärke der Mine zum Papier verändern, haben Sie die Möglichkeit, die Farbintensität zu verändern. Im Gegensatz zu Bleistiften lassen sich Zeichnungen mit Buntstiften nur schlecht und mühsam wegradieren.

Besondere Form - der Aquarellstift

Spezielle Buntstifte sind Aquarellstifte, welche sich durch gute Farbabgabe auszeichnen. Besonderes Merkmal dieser Stifte ist, dass sie sich sehr gut mit Wasser vermalen lassen. Auch Ölkreidestifte zählen zu den Buntstiften. Aber im Gegensatz zu den Aquarellstiften sind sie nicht wasserlöslich. Hochwertige Pigmente sorgen für unübertroffene Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Farbstift, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG