regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel einsetzbar im Lebensmittelbereich, allerdings gibt es kein Zertifikat dafür Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE kopfüber nutzbar Der Schlauch kann ...
regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel einsetzbar im Lebensmittelbereich, allerdings gibt es kein Zertifikat dafür Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE kopfüber nutzbar Der Schlauch kann ...
Aircraft 2101740 Farbspritzpistole Für den professionellen Einsatz Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Im praktischen Aufbewahrungskoffer Vorteile einer Niederdruck-Spritzpistole mit HV...
Einhell Druckluft-Spritzpistole 3.5 bar Einhell Kompressoren-Zubehör Farbspritzpistole Profi Fließbecher Regler Punkt-/Breitstrahl Drehbare Düse Die Einhell Farbspritzpistole Profi mit Fließbecher ...
Dosierhilfe für 1 Liter Rundflasche. Sprühpistole zum Sprühen, schäumen und einfachen Dosierung von Reinigungsmitteln. Der Sprühkopf ermöglicht eine gleichmäßige Benetzung auch bei schwer zugänglic...
Systemzubehör Feinsprühpistole für alle Farbarten, Schnelles Sprühen, perfekte Ergebnisse, ALLPaint-Sprühsystem: ein Werkzeug für alle Farbsorten, SDS für einfaches, schnelles Nachfüllen von Farbe ...
inkl. Schlauch und Spritzpistole mit automatischer Schlauchaufwicklung Strahlregulierung Länge Schlauch: 30 m Durchmesser Schlauch: 1/2" Technische Daten Länge Schlauch: 30 m Durchmesser Schlauch: ...
RODCRAFT 8102 / 17 Farbspritzpistole Lackierpistole ROD-Speed 1,7 mm Düse Modell 8951070032 Beschreibung beliebte Lackierpistole mit 0,6 l Kunststoff Farbbecher mit Düse 1,7mm für den professionell...
elektrisches Farbsprühsystem Sprühpistole TC SY 400 P Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 400 P bringt Farbe ins Leben: Das kompakte, handgehaltene Farbsprühsystem für kleine und mittelgroße Arbe...
Aerotec Druckluft-Lackierpistole Aerotec Pro MINI Lackierpistole 0,5 mm Düse Rund / Breitstrahleinstellungen über Mikrometereinstellung Ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt bei...
5357000737, Lackierpistole FSP-Mini-Vario 3 Wer kleinere Flächen bearbeiten muss, setzt diese kompakte Lackierpistole mit 0,25-l-Fließbecher ein. Produkteigenschaften: , Effizientes Arbeiten durch ...
Die leichte und einfach anzuwendende 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde für Industrielackierer entwickelt. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten La...