Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Rot.
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 25 mm. Klemmweite: 19 mm.
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger Batterie & Steckdose, optisches Signal, WeißFlexibel einsetzbares Funkklingel-Set mit zwei Türklingeln Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaste...
Der SoldanPlus Signalreiter aus Metall ist eine robuste und langlebige Lösung für Ihre Registratur. Er ist in einem lebendigen Orange erhältlich und passt zu vielen verschiedenen Marken-Registratur...
Impulse pro Umdrehung = 24 Schaftart = Rändel Schaftdurchmesser = 6 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 24mm Index Ausgang = Nicht indiziert Takt...
Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Dunkelblau.
Funk Türklingel-Set, 2 Plug-in-Empfänger, optisches Signal für SchwerhörigeFlexibel einsetzbares Funkklingel-Set Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster (Schutzart IP65) und...
Impulse pro Umdrehung = 24 Schaftart = Rändel Schaftdurchmesser = 6,8 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Montageart = Durchsteckmontage Index Ausgang = Nicht ...
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 St...
Impulse pro Umdrehung = 24 Schaftart = Rändel Schaftdurchmesser = 6,8 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 25mm Index Ausgang = Nicht indiziert Ta...