Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Farblaser-Papier

  Farblaser-Papier  (2.167 Angebote unter 27.690.704 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farblaser-Papier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Farblaser-Papier"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   145   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Farblaser-Papier
^

Laserpapier - das optimale Papier für Ihren Laserdrucker

Laserdrucker gehören zur Standardausstattung heutiger Büros. Die Seitendrucker arbeiten nicht nur besonders schnell, sie drucken sogar kostengünstiger als Tintenstrahldrucker. Auch reagieren sie weniger empfindlich in längerfristigen Druckpausen. Sie erzeugen Ausdrucke, die resistent gegen Licht sind und auch höhere Luftfeuchtigkeit gut überstehen. Die Qualität der Ausdrucke spricht für sich. Ab einem monatlichen Druckaufkommen von 500 Seiten lohnt sich die Anschaffung eines Laserdruckers. Doch jeder zuverlässige und leistungsstarke Laserdrucker stößt mit dem falschen Papier an seine Grenzen. Im Folgenden ist ein Überblick der Papiersorten gegeben.

Universelles Papier

Kopierpapier eignet sich nur bedingt für den Einsatz in Laserdruckern. Die Ausdrucke verlieren leicht an Brillanz, weil die Farbe des Laserdruckers nicht optimal auf einer unbehandelten Papieroberfläche haften kann. Während des Druckvorganges wird das Papier auf bis zu 200 °C erwärmt. Manche dünnere Papiere halten dieser Hitze nicht stand. Im Ergebnis vergilben sie und werden brüchig. Auch kann, trotz scheinbarer Unversehrtheit des Papiers, die Druckfarbe abblättern. Für dauerhafte und gute Druckergebnisse lohnt sich die Investition in Laserpapier.

Laserpapier für Schwarz-Weiß-Druck und farbige Drucke

Die beschichte Oberfläche speziellen Laserpapiers ist ein guter Grundstein für hochwertige Ausdrucke. Dieses Papier ist sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite bedruckbar. Die Oberfläche erleichtert die Haftung der Druckerfarbe, auch Toner genannt. Speziell für den Einsatz in Laserdruckern verfügt das Laserpapier über genug Stabilität für das heiße Bedrucken.

Fotopapier für Laserdrucker

Laserdrucker mit Farbtonerkassetten erzeugen sehr hochwertige Drucke auf speziellem Fotopapier. Es ist oberflächenbehandelt und bietet mit seiner matten Oberfläche die optimalen Bedingungen. Die Tonerpartikel halten perfekt. Auch nach Jahren sind die Drucke noch scharf und optimal. Im Fotodruck sind Laserdrucker nicht die erste Wahl. Gute Tintenstrahldrucker, bessern noch Fotodrucker, erzeugen perfektere Fotos. Mit dem richtigen Papier erscheinen mit Laserdruckern erzeugte Fotos fast genauso brillant. Spezielles Hochglanz-Papier sorgt für die nötige Schärfe. Die Druckerfarbe hält perfekt auf der Oberfläche. Erhältlich sind diese Fotopapiere auch in seidenmatter Ausführung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.