ECOLINE 2 - Faltkarton • Flachliegende Anlieferung - geringerer Platzbedarf und somit weniger Lagerkosten • Mit Packband-Automaten zu verschließen • Auf Wunsch auch mit individuellem Aufdruck liefe...
1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen. Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartona...
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Deckenpapier aus Testliner Modulkarton (optimales Aussenmass, passend auf EURO-Palette) Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platz...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 160 x 160 x 618 mm, 1-wellig, ab 20 Stk. Zum Lagern langer Produkte. Höhe 500 mm bis 1240 mm. 1-oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage. Rec...
ECOLINE 2 - Faltkarton • Flachliegende Anlieferung - geringerer Platzbedarf und somit weniger Lagerkosten • Mit Packband-Automaten zu verschließen • Auf Wunsch auch mit individuellem Aufdruck liefe...