Sie möchten große Kartons kaufen? Dann treffen Sie mit den stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons ab 700 mm Länge eine gute Wahl! Die braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Sc...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 250 x 150 mm, VE 10 Stk, ab 4 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 250 x 250 mm, VE 10 Stk, ab 3 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Beste Kraftliner-Qualität Höhenrillung bei 153 mm Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Beste Kraftliner-Qualität Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 300 x 200 mm, VE 10 Stk, ab 3 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Beste Kraftliner-Qualität Höhenrillung bei 213 mm Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Beste Kraftliner-Qualität Bilderkarton Mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auc...
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 300 x 250 mm, VE 10 Stk, ab 2 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Beste Kraftliner-Qualität Höhenrillung bei 350 mm Für quadratische oder runde Produkte geeignet Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedr...