Sie möchten große Kartons kaufen? Dann treffen Sie mit den stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons ab 700 mm Länge eine gute Wahl! Die braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Sc...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 - 299 mm, LxBxH 275 x 250 x 200 mm, VE 5 Stk, ab 5 VE. Vielseitig einsetzbar. Für kleine bis mittlere Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testl...
Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten Deckenpapier aus Testliner Höhenrillung bei 310 mm Modulkarton (ideal für EURO-Paletten) Ideal für den Postversand Platzsparend durch flach...
Beste Kraftliner-Qualität Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 100 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 8 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Sie möchten große Kartons kaufen? Dann treffen Sie mit den stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons ab 700 mm Länge eine gute Wahl! Die braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Sc...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 150 x 150 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten Testliner Modulkarton (ideal für EURO-Paletten) Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individ...
Deckenpapier aus Testliner Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 200 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE. Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Re...
Testliner Für quadratische oder runde Produkte geeignet Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Beste >Kraftliner-Qualität Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich