SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)295 x (B)195 x (H)90 mm braun, 1-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität: 1.20 B, Außenmaße: (L)300 x (B)200 x (H)100 mm, (231110225) Die Abbildung zeigt eventuell ei...
Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
Faltkarton 150x150x100mm 1wellig Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 155mm x 155mm x 105mm Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 150mm x 150mm x 100mm Qualität: 1wellig B-Welle - Wellenhöhe ca....
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den ...
Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
Faltkarton 350x250x(100)-150mm VARIABLE HÖHE, 1wellig DICKWELLE Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x250x150mm Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht: HÖ...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer leichter oder robuster Produkte. Die 1-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissioni...
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 831, (L)350 x (B)250 x (H)85 mm braun, 1-wellig Qualität 1.20 C (100077 / 831) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Faltkarton 150x150x150mm 1wellig DICKWELLE Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 150x150x150mm Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle bis zu 30kg belastbar Die Kartonagen werden platzsparend geliefert u...