CWS Faltpapierspender PureLine Paper mit Schloss System: Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfalzung (C- oder V-Falzung und Multifold) und Zickzackfalzu...
Falthandtuchspender Metall weiß lackiert für alle Falthandtuch-Formate - Füllvolumen: ca. 400-600 Blatt - Abmessungen: H x T x B in mm: 325 x 120 x 260 - Produktbeschreibung: - Spender aus weiß lac...
Der Katrin Falthandtuchspender M eignet sich für alle Falthandtücher der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm. Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben h...
Handtuchspender Höhe x Breite x Tiefe 444 x 302 x 102 mm Ausführung Tuch Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss Gehäuse aus Kunststoff in schwarz Geeignet für Interfold-Falzung Suchbegriffe: WC...
Der tragbare Tork® Mini-Innenabrollungsspender im Performance Design ist eine kompakte Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Reinigung der Hände als auch der Oberflächen erforde...
Falthandtuchspender KATRIN Metall KATRIN Falthandtuchspender Metall Artikeldetails: weiß, aus Metall, schlagfest, einbrennlackiert Maße: 350 x 280 x 100mm, verschließbar
Falthandtuchspender OLEANE für 400 Blatt Zickzackformat (Interfold) Moderner Handtuchspender in ansprechendem Design. Ausführung für Falthandtücher mit Zickzackfaltung, für eine hygienische Papiere...
Handtuchspender für bis zu 200 Falthandtücher Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (18/10) für bis zu 200 Falthandtücher, Menge ist ab...
Handtuchspender Katrin Inclusive mini H350xB248xT114ca.mm ELOS aus Kunststoff · ISO 9001 · für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender mini nach unten hin öffnen · freie Wahl be...
Die Tork Spender für gefaltete Wischtücher im Performance Design schützen die Tücher vor Schmutz, indem sie die Blätter nur einzeln ausgeben. Dadurch sinken auch der Verbrauch und die Abfallmenge. ...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
Aquarius 6954 Handtuchspender C-Falzung berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche AQUARIUS Handtuchspender für C-Falzung Kimberly Clark Spender für Handtücher mit C-Falzung...