Tyvek Faltentasche C4 mit Klotzboden, ohne Fenster, weiß 68 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, 229 x 40 x 324 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (67476) Di...
Tyvek Faltenversandtasche E4, ohne Fenster, Großpackung 305 x 406 x 50 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen reißfest, wasserabweisend, 55 g/qm, 100% recyclingfähig beinhaltet: 100 Versandtaschen (118...
Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial® Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ine...
Faltentasche B4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 250x353x40 mm, weiß, 54 g/m², 100 Stück Faltentasche in Tyvvek-Qualität für höhervolumigen Inhalt: mit Seitenfalte und Stehboden. Mit Haftk...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B5 weiß 175 x 250 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 175 mm Format: DIN B5 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Faltentasche Tyvek®, reißfest, wasserfest, VE 100 Stk, LxBxH 250 x 353 x 38 mm. Sehr leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe durch Seitenfalte. Sonderservice: individuell bedruckbar, Preise auf ...
Polster-Versandtasche, 176 x 250 x 50 mm, weiß, DIN B5, K-Pack, 1 VE = 100 Stk Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut sta...
Mit Stehboden und Haftverschluss für voluminöse Unterlagen und Dokumente Stabile Papiertasche mit 40 mm Seitenfalte und mehrfach geklebtem Stehboden Zeitsparendes Handling durch praktischen Haftver...