Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Faltentasche bei Mercateo online kaufen (478 Angebote unter 9.181.253 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Faltentasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Faltentasche"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
GPV
4991
ab € 18,60*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4949
ab € 17,02*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4950
ab € 22,49*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4929
ab € 21,31*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4960
ab € 7,06*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4972
ab € 7,74*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4941
ab € 31,43*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4928
ab € 14,36*
pro Stück
 
 Stück
GPV
4904
ab € 49,02*
pro Stück
 
 Stück
GPV
39625
ab € 6,69*
pro 50 Stück
 
 Paket
Herlitz
10900363
ab € 2,51*
pro Packung
 
 Packung
Herlitz
10900355
ab € 1,87*
pro Stück
 
 Stück
Herlitz
797514
ab € 1,37*
pro Paket
 
 Paket
k.A.
39015/7
ab € 7,93*
pro Packung
 
 Packung
k.A.
39005/7
ab € 0,98*
pro Packung
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Faltentasche
^

Faltenversandtaschen - die voluminösen Umschläge

Geht es bei der Versandhülle um die Frage, ob eine einfache oder eine Faltenversandtasche zum Einsatz kommen muss, sind letztlich die Füllmenge und die Dicke des Füllgutes ausschlaggebend. Faltenversandtaschen ermöglichen es Ihnen, in der Höhe variabel auch große Mengen für den Versand per Post oder Kurier ordentlich zu verpacken.

Die Faltenversandtasche mit Platzreserven

Die Faltenversandtasche besticht durch seitlich eingelassene, auffaltbare Platzreserven, die, sobald stärkeres Versandgut eingebracht wird, einfach aufgeklappt werden. Prospekte, Kataloge, Hefter und Mappen lassen sich genauso leicht verstauen wie Waren, die vom Format her in die Tasche passen und per Brief verschickt werden sollen. Während der Lagerung nehmen die Faltentaschen nicht mehr Platz in Anspruch als herkömmliche Versandtaschen, sind in der Verwendung nur deutlich flexibler. Neben den herkömmlichen Briefformaten der A-, B-, C- und E-Reihe sind bei Faltenversandtaschen die Faltenhöhen ein wichtiges Kaufkriterium, da diese Aufschluss darüber geben, wie hoch das Versandgut sein darf.


Brief-Versandformen*
FormatGrößepassender InhaltStandard
Dicke: bis 5 mm
Gewicht: bis 20 g
Kompakt
Dicke: bis 10 mm
Gewicht: bis 50 g
Groß
Dicke: bis 20 mm
Gewicht: bis 500 g
Maxi
Dicke: bis 50 mm
Gewicht: bis 1000 g
C3324 x 458 mm DIN A3       X
E4280 x 400 mm DIN B4       X
B4250 x 353 mm DIN C4-Umschlag     X X
C4229 x 324 mm DIN A4     X X
B5176 x 250 mm DIN C5-Umschlag     X X
C5162 x 229 mm DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet     X X
C6/5114 x 229 mm DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 X X    
DL (DIN Lang)110 x 220 mm 1/3 DIN A4 X X    
B6125 x 176 mm DIN C6-Umschlag X X    
C6114 x 162 mm DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet X X    
* Laut Angaben der Deutschen Post

Weitere Eigenschaften der Faltenversandtaschen

Der Boden

Faltenversandtaschen werden mit zwei unterschiedlichen Bodenformen angeboten. Spitzböden lassen die Seitenfalte nach unten hin schmal auslaufen und erzeugen einen spitzen Boden, der nicht mit ausgeklappt wird. Das volle Volumen ist demnach nicht über das gesamte Format der Versandtasche verfügbar. Die meist verwendete Variante sind jedoch Faltenversandtaschen mit Klotzboden. Bei diesen Modellen wird auch der Boden mit aufgefaltet und sorgt für eine maximale Breite bis zum unteren Ende.

Die Stabilität

Da in Faltentaschen meist großvolumige Inhalte verstaut werden, die gegenüber normalen Briefumschlägen recht schwer ausfallen können, sollten Sie prüfen, ob ein besonders stabiler Umschlag erforderlich ist, um absolute Reißfestigkeit zu gewährleisten. Hohe Papiergewichte bei Natronkraftpapiere und bei besonders schweren Sendungen die Verstärkung durch eingelassene Textilfäden sind Möglichkeiten, um einem Reißen der Versandhülle vorzubeugen.

Die Verschließbarkeit

Meist werden selbstklebende Varianten eingesetzt. Diese bieten einen einfachen, schnellen und sicheren Verschluss. Kleinere Faltentaschen, die mit Musterklammern verschlossen werden, sind vorgelocht sowie gerillt und werden auch als Musterbeutel bezeichnet. Sie sind ideal zum kostengünstigen Versand als Warensendung geeignet. Spezielle Faltenversandtaschen, die besonders hoher Feuchtigkeit und starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, werden mit Reißverschlüssen geschlossen und sind aus Nylon gefertigt.

Seitenklappen und Polsterung

Gerade bei sperrigem Versandgut ist die Anordnung der Seitenklappen nicht unbedeutend. Außen liegende Seitenlaschen ermöglichen ein besonders störungsfreies Einschieben des Inhaltes. Zudem sollten Sie bei empfindlichem Transportgut auf eine ausreichende Polsterung und Stabilisierung achten. Luftpolsterversandtaschen schützen beispielsweise Proben und bruchempfindliche Versandgüter vor Beschädigungen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Faltentasche, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG