Die passenden Versandtaschen für das Versenden von voluminösen Dokumenten: Ob Aktenmappen oder Broschüren -sie sind einfach zu befüllen und durch die Seitenfalte bestens für unterschiedlich hohe Do...
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Diese BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden ist eine praktische Lösung für Ihren Versandbedarf. Sie ist aus einem weißen, 150 g/m² starken Material gefertigt und hat eine Gr...
Faltentasche C4, 2 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, weiß, 120 g/m², 200 Stück Das Raumwunder: das richtige Format, die richtige Qualität = die richtige Wahl für höhervolumigen In...
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Die BONG Versandtasche DIN E4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Waren. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden ist sie die perfekte Wahl für den sicheren Transport Ihrer Ware...
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Faltentasche C4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, weiß, 34g/m², 100 Stück Faltentasche aus Tyvek mit Seitenfalte und Spitzboden. Mit Haftklebung und Abdeckstreifen. Beschreib...
Faltentasche mit Spitzboden. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.