Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
Grösse: 275 x 110 x 50mm (Faltenbreite 50 mm) Natron-Kraftpapier braun 120 g/qm 2 x gerillt, 3 x gelocht Eigengewicht pro Stk.: ca. 13,6 gr. Verschlussart: mit Flachkopfklammern (nicht im Lieferumf...
Die BONG Versandtasche DIN B4 ist die ideale Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden ist sie robust und zuverlässig. Die weiße Tasche ist haftklebend und...
BONG e-Green E-Commerce Mailer, 400 x 500 mm, Klotzboden Faltenversandtasche aus Kraftpapier, 120 g/qm, braun, ohne Fenster, 2 Klebestreifen und 1 Aufreißstreifen, Klotzboden: 100 mm, die Alternati...
Versandtasche mit Falte Format des Umschlages: B5 Größe (B x H): 176x250 mm Ausführung: Haftklebung Farbe: braun Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm Bodenfalte: 4cm Ausführung des...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Die hochwertigen Lackpapier-Tragetaschen sind ein echter Hingucker. Die glänzende Oberfläche in Lackoptik wirkt dank der Laminierung besonders hochwertig. Die Kordel aus Baumwolle in Seidenoptik er...
Praktisch - mit Doppelfixverschluss für Retouren. Vielseitig dank großem Boden und Seitenfalten. Anwenderfreundlich,geringes Verletzungsrisiko durch Zackenschnitt; gut adressierbar mit Kugelschreib...
Unsere BONG Versandtasche DIN C4 ist die ideale Lösung für Ihren Versandbedarf. Mit einer Seitenfalte und einem 20 mm Stehboden ist sie robust und langlebig. Dank des Fensters (55 x 90 mm) können S...