Fahrtenbücher von AVERY Zweckform
Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, sollte handschriftlich ein Fahrtenbuch führen. Ansonsten kann es teuer werden.
- Ordnungsgemäße und übersichtliche Abrechnung aller dienstlichen Fahrten
- Vom Finanzamt anerkannt und zum steuerlichen km-Nachweis geeignet
- Mit praktischer Gesamtübersicht zur Abrechnung aller Fahrten auf einem Blick
- Für die korrekte Abgrenzung privater und dienstlicher Fahrten
Die Vorteile von Avery Zweckform Fahrtenbüchern:
Ihre zusätzlichen Vorteile der Hardcover-Ausführung
Der robuste Hartkarton-Einband verbindet Design mit optimalen Schutz.
Das praktische Einmerkband öffnet schnell die aktuelle Seite.
Die zusätzliche Innentasche bietet Platz für Tankbelege oder Tankkarte.
Steuern sparen bei Dienstwagen mit Privatnutzung
Zum steuerlichen km-Nachweis für das Finanzamt geeignet
Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, sollte über sämtliche Fahrten genau Buch führen. Ansonsten kann es teuer werden. Das Fahrtenbuch soll gegenüber den Finanzbehörden den Umfang der betrieblichen/beruflichen Fahrten sowie der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in
Abgrenzung zu den privaten Fahrten ausweisen und belegen.
Was müssen Sie beachten
Hinweise für Gewerbetreibende und Freiberufler
Gewerbetreibende. Freiberuföer oder Landwirte die ein betriebliches Kfz (das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird) auch privat fahren, haben eine steuerpflichtige Entnahme anzuseten. Für die Bewertungs ist nach dem Einkommensteuergesetu grundsätzlich die sogenannte
1-Prozent-Regelung anzuwenden, nach der monatlich pauschal ein Prozent des inländischen Brutto-Listenpreises des Autos im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Sonderausstattung anzusetzen ist.
Hinweise für Arbeitnehmer
Auch für Arbeitnehmer ist die 1-Prozent-Regeöung von Bedeutung. Farer von Dienstwagen müssen im Regelfall private Fahren versteuern, denn hier wird ein geldwerter Vorteil angenommen. Je nach Hersteller, Modell und Ausstattung können so mehrere tausen Euro im Jahr zusätzliche Steuerlast
anfallen.
Wer jedoch einzeln und mit Fahrenbuch abrechnet, kann günstiger davon kommen. Dabei erfüllt nur ein Fahrtenbuch in gebundener Form die stuerlichen Vorgaben. Hierzu eignet sich das Fahrtenbuch von Avery Zweckfrm. Das Fhartenbuch wird regelmäßig von Rechtsexperen überprüft und ist vom
Finanzamt anerkannt.
Hinweis: Obige Erläuterungen stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen dar. Sie erheben keinerlei Ansprch auf Vollständigkeit und stellen keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung dar. Für inhalt, richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit wird keinerlei Haftung
übernommen. Im Zweifel kann eine persönliche Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater ode Wirtschaftsprüfer erforderlich sein.