Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradkette

  Fahrradkette  (8 Angebote unter 27.651.620 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradkette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (12,7 x 3,2 mm) (11610233) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (12,7 x 3,2 mm) 112 Glieder, für alle Fahrräder mit Nabenschaltung oder ohne Schaltung, inkl. wiederverschließbarem Verschlussglied (85240 / 60604) Die Abbildung be...
Fischer Fahrrad
85240
ab € 3,45*
pro Stück
 
 Stück
Shimano
ECNHG40116Q
ab € 12,43*
pro Stück
 
 Stück
Master Lock
3520190929426
ab € 13,31*
pro Stück
 
 Stück
Fahrrad-Kette FILMER 44.000 (1 Angebot) 
Fahrrad-Kette FILMER 44.000 Universelle Fahrrad-Kette für Nabenschaltung, passend für alle Sport- und Tourenräder. Universelle Fahrrad-Kette für Nabenschaltung, passend für alle Sport- und Tourenrä...
Filmer
850979
ab € 12,17*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Kettenverschlussglieder, Kettenschaltung (11610393) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Kettenverschlussglieder, Kettenschaltung geeignet für alle Fahrradketten mit Kettenschaltung 18-24 Gang, passend für Ketten 12,7 x 2,4 mm (1/2 x 3/32") (85241) Die Abbildung zeigt e...
Fischer Fahrrad
85241
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
Kette für Fahrräder Ameise® 115858-YY (1 Angebot) 
Kette für Fahrräder Ameise® Die Kette für Fahrräder von Ameise® gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung vom Kettenblatt auf das Antriebsritzel. Bei starker Beanspruchung durch häufiges Fahre...
Jungheinrich PROFISHOP
VH-115858-YY
ab € 8,02*
pro Stück
 
 Stück
Master Lock 8021EURD Kette Silber (3 Angebote) 
Master Lock 8021EURD Kette Silber Master Lock Stahl Ketten mit Vinyl-Ummantelung 8021EURD Master Lock Stahl Ketten mit Vinyl-Ummantelung. Ausstattung: Kettenlänge: 2 m Kette aus gehärtetem Stahl Qu...
Master Lock
P23254
ab € 31,98*
pro Stück
 
 Stück
Fahrrad-Kette FILMER 44.002, MTB-Schaltung Uniglide (1 Angebot) 
Fahrrad-Kette FILMER 44.002, MTB-Schaltung Uniglide Kette mit 116 Kettengliedern und guter Verdrehsteifigkeit für optimale Schaltvorgänge. Kompatibel zu fast allen Schaltsystemen. Kette mit 116 Ket...
Filmer
851040
ab € 11,08*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Fahrradkette
^

Ohne Fahrradkette kein Antrieb

Die Fahrradkette ist ein wichtiges Element des Fahrradantriebs und wird damit zu einem unverzichtbaren Fahrradteil. Nur mit Hilfe der Kette ist es möglich, die Tretkraft des Fahrers auf das Hinterrad zu übertragen. Alternative Antriebstechniken wie Zahnriemen erwiesen sich bisher bei Fahrrädern als nicht effektiv und nicht robust genug.

Die Fahrradkette hat einen hohen Wirkungsgrad

Die Effizienz der Kraftübertragung auf das Hinterrad eines Fahrrads hängt  von der Qualität der Fahrradkette ab. Hochwertige Ketten haben einen Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent, womit die Pedalkraft des Fahrers fast vollständig genutzt wird. Professionell verwendete und stark beanspruchte Fahrräder sollten daher mit robusten und leichtgängigen Ketten ausgestattet sein. Das trifft unter anderem auf Sportfahrräder, Transportfahrräder, Räder für Kurierdienste oder für andere geschäftliche Einsätze zu. Von der Qualität einer Fahrradkette hängt neben der Leichtgängigkeit des Antriebs auch der Wartungs- und Reparaturaufwand ab. Gewerblich eingesetzte Fahrräder sowie Sportfahrräder werden starken und dauerhaften Belastungen ausgesetzt. Ketten mit Bolzen aus harten und unempfindlichen Legierungen und hoher Bruchfestigkeit sowie besonderen Gliederformen gewährleisten über lange Zeit einen verschleißfreien Betrieb ohne vorzeitige Ausdehnung.

Fahrradkette als Teil der Gangschaltung

Moderne Fahrradketten bilden nicht nur den wichtigsten Teil des Antriebs, sondern sind gleichzeitig Bestandteile des Schaltwerks. Aus diesem Grund muss die Fahrradkette optimal auf die Kettenblätter und den Schaltmechanismus abgestimmt sein. Kettenschaltungen erfordern besondere Fahrradketten mit Außenlaschen. Neben der Kettenlänge muss auch die Kettenbreite individuell an das Schaltwerk angepasst sein. Die Maßangaben der Fahrradketten erfolgen in Zoll und bezeichnen die Kettenteilung als Abstand der Gelenke zueinander sowie das geringste Innenmaß. Die Kettenmaße sind in der Regel einheitlich für den jeweiligen Fahrrad- oder Schaltungstyp.  

Die Fahrradkette benötigt Pflege

Je besser eine Fahrradkette gepflegt wird, umso höher ist ihre Lebensdauer. An den Kettengliedern anhaftender Schmutz erzeugt eine Wirkung, die mit einem Schleifmittel vergleichbar ist. Bei guter Pflege erreicht eine Fahrradkette im Betrieb einer Kettenschaltung eine Laufleistung von bis zu fünftausend Kilometern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.