Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradkette

  Fahrradkette bei Mercateo online kaufen (46 Angebote unter 22.957.113 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradkette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (3,2 x 12,7 cm) (11610233) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (3,2 x 12,7 cm) 112 Glieder, für alle Fahrräder mit Nabenschaltung oder ohne Schaltung, inkl. wiederverschließbarem Verschlussglied (85240 / 60604) Die Abbildung be...
fischer
85240
ab € 3,35*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette Kette "Anti Rost" 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 8 Speed Passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang Shimano kompatibel Lieferumfang: POINT Kette „Anti Rost“ Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10105201
ab € 7,69*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X18 112 Glieder Antirost Faltschachtel, Modell 1Z1 Connex 6601-41Z1-0220 (1 Angebot) 
Kette 12X18 112 Glieder Antirost Faltschachtel, Modell 1Z1 Connex 6601-41Z1-0220
Connex
6601-41Z1-0220
ab € 6,70*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette Kette "Anti Rost" 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 5 - 6 - 7 Speed Passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang Lieferumfang: POINT Kette „Anti Rost" Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10105101
ab € 5,71*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X18 112 Glieder im Einzelkarton Point 10100201 (1 Angebot) 
Kette 12X18 112 Glieder im Einzelkarton Point 10100201
POINT-HELMIG
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Shimano
ECNHG40116Q
ab € 6,85*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette SL-260 - 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 5 - 6 - 7 Speed Farbe: schwarz Passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang Lieferumfang: Kette SL-260 Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10100601
ab € 3,78*
pro Stück
 
 Stück
Kette für Transportfahrrad Ameise® 115858-YY (1 Angebot) 
Kette für Transportfahrrad Ameise® Die Kette für Fahrräder von Ameise® gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung vom Kettenblatt auf das Antriebsritzel. Bei starker Beanspruchung durch häufige...
Jungheinrich PROFISHOP
VH-115858-YY
€ 10,30*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X11128 114 Glieder für 10-fach Faltsch., Mod. 10s8 chem. Nickel Connex 2601-10S8-0420 (1 Angebot) 
Kette 12X11128 114 Glieder für 10-fach Faltsch., Mod. 10s8 chem. Nickel Connex 2601-10S8-0420
Connex
ab € 18,80*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12x332 116 Glieder verchromt, 24-Gang, SL-280 Point 10103001 (2 Angebote) 
Kette 12x332 116 Glieder verchromt, 24-Gang, SL-280 Point 10103001
POINT-HELMIG
ab € 6,45*
pro Stück
 
 Stück
Kettenverschlussglieder, 1/2 x 1/8 (1 Angebot) 
13 mm (1/2) x 3,13 mm (1/8), Standardkette VERSCHLUSSGLIED 1/2 X1/8 44003
H&G
44003
ab € 5,68*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X11X128 114 Glieder für 9-fach Faltsch., Mod. 908 chem. Nickel Connex 2601-4908-0420 (1 Angebot) 
Kette 12X11X128 114 Glieder für 9-fach Faltsch., Mod. 908 chem. Nickel Connex 2601-4908-0420
Connex
ab € 16,91*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X18 Antirost 112 Glieder im Einzelkarton Point 10105001 (2 Angebote) 
Kette 12X18 Antirost 112 Glieder im Einzelkarton Point 10105001
POINT-HELMIG
ab € 3,51*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12X18 112 Glieder im Einzelkarton Sibeck (1 Angebot) 
Kette 12X18 112 Glieder im Einzelkarton Sibeck
SIBECK
ab € 2,83*
pro Stück
 
 Stück
Kette 12x332 116 Glieder 21-Gang,verchromt, SL-270 Point 32001401 (2 Angebote) 
Kette 12x332 116 Glieder 21-Gang,verchromt, SL-270 Point 32001401
POINT-HELMIG
ab € 4,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradkette
^

Ohne Fahrradkette kein Antrieb

Die Fahrradkette ist ein wichtiges Element des Fahrradantriebs und wird damit zu einem unverzichtbaren Fahrradteil. Nur mit Hilfe der Kette ist es möglich, die Tretkraft des Fahrers auf das Hinterrad zu übertragen. Alternative Antriebstechniken wie Zahnriemen erwiesen sich bisher bei Fahrrädern als nicht effektiv und nicht robust genug.

Die Fahrradkette hat einen hohen Wirkungsgrad

Die Effizienz der Kraftübertragung auf das Hinterrad eines Fahrrads hängt  von der Qualität der Fahrradkette ab. Hochwertige Ketten haben einen Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent, womit die Pedalkraft des Fahrers fast vollständig genutzt wird. Professionell verwendete und stark beanspruchte Fahrräder sollten daher mit robusten und leichtgängigen Ketten ausgestattet sein. Das trifft unter anderem auf Sportfahrräder, Transportfahrräder, Räder für Kurierdienste oder für andere geschäftliche Einsätze zu. Von der Qualität einer Fahrradkette hängt neben der Leichtgängigkeit des Antriebs auch der Wartungs- und Reparaturaufwand ab. Gewerblich eingesetzte Fahrräder sowie Sportfahrräder werden starken und dauerhaften Belastungen ausgesetzt. Ketten mit Bolzen aus harten und unempfindlichen Legierungen und hoher Bruchfestigkeit sowie besonderen Gliederformen gewährleisten über lange Zeit einen verschleißfreien Betrieb ohne vorzeitige Ausdehnung.

Fahrradkette als Teil der Gangschaltung

Moderne Fahrradketten bilden nicht nur den wichtigsten Teil des Antriebs, sondern sind gleichzeitig Bestandteile des Schaltwerks. Aus diesem Grund muss die Fahrradkette optimal auf die Kettenblätter und den Schaltmechanismus abgestimmt sein. Kettenschaltungen erfordern besondere Fahrradketten mit Außenlaschen. Neben der Kettenlänge muss auch die Kettenbreite individuell an das Schaltwerk angepasst sein. Die Maßangaben der Fahrradketten erfolgen in Zoll und bezeichnen die Kettenteilung als Abstand der Gelenke zueinander sowie das geringste Innenmaß. Die Kettenmaße sind in der Regel einheitlich für den jeweiligen Fahrrad- oder Schaltungstyp.  

Die Fahrradkette benötigt Pflege

Je besser eine Fahrradkette gepflegt wird, umso höher ist ihre Lebensdauer. An den Kettengliedern anhaftender Schmutz erzeugt eine Wirkung, die mit einem Schleifmittel vergleichbar ist. Bei guter Pflege erreicht eine Fahrradkette im Betrieb einer Kettenschaltung eine Laufleistung von bis zu fünftausend Kilometern.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Fahrradkette, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.