Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradkette

  Fahrradkette bei Mercateo online kaufen (16 Angebote unter 23.568.846 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Artikelvergleich
Übersicht

"Fahrradkette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
Galeriedarstellung
☐
☐
☐
Cluster beta
Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen.
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen.
Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot.
Bild
Bestellen
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (3,2 x 12,7 cm) (11610233) (1 Angebot) 
FISCHER Fahrradkette 1/2" x 1/8" (3,2 x 12,7 cm) 112 Glieder, für alle Fahrräder mit Nabenschaltung oder ohne Schaltung, inkl. wiederverschließbarem Verschlussglied (85240 / 60604) Die Abbildung be...
fischer
85240
ab € 3,42*
pro Stück
 
 Stück
Shimano
ECNHG40116Q
ab € 6,43*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette 10105001 Schwarz (2 Angebote) 
Features: Größe: 1/2„ x 1/8“, 112 Glieder Passend für: Nabenschaltung, Rücktrittbremse Lieferumfang: Kette „Anti Rost“ Größe: 1/2„ x 1/8“, 112 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10105001
ab € 3,41*
pro Stück
 
 Stück
Kette (1 Angebot) 
- 13 mm (1/2) x 3 mm (1/8) - 112 Glieder - Für alle Sport- und Tourenräder - Kartonverpackt KETTE UNIVERSAL 44000
ADINM|#adidas
44000
ab € 9,17*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette Kette "Anti Rost" 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 5 - 6 - 7 Speed Passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang Lieferumfang: POINT Kette „Anti Rost" Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10105101
ab € 5,71*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette Kette "Anti Rost" 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 8 Speed Passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang Shimano kompatibel Lieferumfang: POINT Kette „Anti Rost“ Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10105201
ab € 7,34*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette Kette SL-280 Chrom (2 Angebote) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 8 Speed Passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang Lieferumfang: Kette SL-280 Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10103001
ab € 6,27*
pro Stück
 
 Stück
Kettenverschlussglieder, 1/2 x 1/8 (1 Angebot) 
13 mm (1/2) x 3,13 mm (1/8), Standardkette VERSCHLUSSGLIED 1/2 X1/8 44003
H&G
44003
ab € 5,55*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette SL-260 - 1/2 x 3/32" 116 Schwarz (1 Angebot) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 5 - 6 - 7 Speed Farbe: schwarz Passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang Lieferumfang: Kette SL-260 Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10100601
ab € 3,64*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette SL-270 - 1/2 x 3/32" 116 Chrom (2 Angebote) 
Features: Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder 5 - 6 - 7 Speed Farbe: verchromt Passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang Lieferumfang: Kette SL-270 Größe: 1/2“ x 3/32“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
32001401
ab € 4,24*
pro Stück
 
 Stück
Kettenverschlussglieder, 1/2 x 3/32 (1 Angebot) 
13 mm (1/2) x 3/350 mm (2), Kettenschaltungen VERSCHLUSSGLIED 1/2 X3/32 44004
H&G
44004
ab € 5,57*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette SL-290 - 1/2x11/128" 116 Chrom (2 Angebote) 
Features: Größe: 1/2“ x 11/128“, 116 Glieder 9 Speed Farbe: verchromt Passend für: alle Schaltsysteme bis 27 Gang Lieferumfang: Kette SL-290 Größe: 1/2“ x 11/128“, 116 Glieder + Anleitung.
POINT-HELMIG
10102901
ab € 11,16*
pro Stück
 
 Stück
MTB-Kette (1 Angebot) 
- 13 mm (1/2) x 2 mm (3/32) - 116 Glieder - Für Kettenschaltung - Kartonverpackt KETTE MTB-SCHALT UNG UNI 44002
ADINM|#adidas
44002
ab € 10,20*
pro Stück
 
 Stück
Point Fahrrad-Kette 101 077 01 Metall (1 Angebot) 
Features: S512H-52 1/2 x 1/8 124 Lieferumfang: E-Bike Kette + Anleitung.
POINT-HELMIG
10107701
ab € 5,92*
pro Stück
 
 Stück
Shimano
ECNHG71C116I
ab € 12,17*
pro Stück
 
 Stück
Shimano
ICNHG95116I
ab € 19,28*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fahrradkette
^

Ohne Fahrradkette kein Antrieb

Die Fahrradkette ist ein wichtiges Element des Fahrradantriebs und wird damit zu einem unverzichtbaren Fahrradteil. Nur mit Hilfe der Kette ist es möglich, die Tretkraft des Fahrers auf das Hinterrad zu übertragen. Alternative Antriebstechniken wie Zahnriemen erwiesen sich bisher bei Fahrrädern als nicht effektiv und nicht robust genug.

Die Fahrradkette hat einen hohen Wirkungsgrad

Die Effizienz der Kraftübertragung auf das Hinterrad eines Fahrrads hängt  von der Qualität der Fahrradkette ab. Hochwertige Ketten haben einen Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent, womit die Pedalkraft des Fahrers fast vollständig genutzt wird. Professionell verwendete und stark beanspruchte Fahrräder sollten daher mit robusten und leichtgängigen Ketten ausgestattet sein. Das trifft unter anderem auf Sportfahrräder, Transportfahrräder, Räder für Kurierdienste oder für andere geschäftliche Einsätze zu. Von der Qualität einer Fahrradkette hängt neben der Leichtgängigkeit des Antriebs auch der Wartungs- und Reparaturaufwand ab. Gewerblich eingesetzte Fahrräder sowie Sportfahrräder werden starken und dauerhaften Belastungen ausgesetzt. Ketten mit Bolzen aus harten und unempfindlichen Legierungen und hoher Bruchfestigkeit sowie besonderen Gliederformen gewährleisten über lange Zeit einen verschleißfreien Betrieb ohne vorzeitige Ausdehnung.

Fahrradkette als Teil der Gangschaltung

Moderne Fahrradketten bilden nicht nur den wichtigsten Teil des Antriebs, sondern sind gleichzeitig Bestandteile des Schaltwerks. Aus diesem Grund muss die Fahrradkette optimal auf die Kettenblätter und den Schaltmechanismus abgestimmt sein. Kettenschaltungen erfordern besondere Fahrradketten mit Außenlaschen. Neben der Kettenlänge muss auch die Kettenbreite individuell an das Schaltwerk angepasst sein. Die Maßangaben der Fahrradketten erfolgen in Zoll und bezeichnen die Kettenteilung als Abstand der Gelenke zueinander sowie das geringste Innenmaß. Die Kettenmaße sind in der Regel einheitlich für den jeweiligen Fahrrad- oder Schaltungstyp.  

Die Fahrradkette benötigt Pflege

Je besser eine Fahrradkette gepflegt wird, umso höher ist ihre Lebensdauer. An den Kettengliedern anhaftender Schmutz erzeugt eine Wirkung, die mit einem Schleifmittel vergleichbar ist. Bei guter Pflege erreicht eine Fahrradkette im Betrieb einer Kettenschaltung eine Laufleistung von bis zu fünftausend Kilometern.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Fahrradkette, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG