Fahrbahnschwelle aus Recyling-Gummi, gelb / schwarz, für Richtgeschwindigkeit max. 20 km/h. Beständig gegen UV-Licht, Nässe, Öle sowie extreme Temperaturschwankungen. Rutschsichere, strukturierte O...
Material: Recyclingmaterial Durchmesser: Ø 425 mm Höhe: 50 mm Farbe: gelb ohne Befestigungsmaterial | verändert effektiv das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer zum Aufdübeln und Aufkleben geeigne...
Temposchwelle aus PP, < 10 km/h, Grundelement, gelb Die widerstandsfähige und reifenschonende Temposchwelle aus Polypropylen gibt es als Grundelement und als Abschlusselement. Die Fahrschwelle sorg...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Endteil <, 10 km/h Masse: L 470 x B 230 x H 75 mm Gewicht: 3,5 kg Befestigungsbol...
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca...
Easy Rider Abschlußelement mit Zapfen, H 75 mm, schwarzes Recycling-Gummi, B 225 mm für eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung hergestellt aus schwarzem Recycling-Gummi gut sichtbar - mit gelbe...
Fahrbahnschwelle Endstück gelb für Richtgeschwindigkeit 30 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrbahnsch...
Temposchwelle bis 10 km/h Stecksystem - Endstück schwarz Material: PP (Polypropylen) 50 x 250 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,34 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der...
Temposchwelle aus PP, < 10 km/h, Abschlusselement, gelb Die widerstandsfähige und reifenschonende Temposchwelle aus Polypropylen gibt es als Grundelement und als Abschlusselement. Die Fahrschwelle ...
Fahrbahnschwelle aus Recyling-Gummi, gelb / schwarz, für Richtgeschwindigkeit max. 30 km/h. Beständig gegen UV-Licht, Nässe, Öle sowie extreme Temperaturschwankungen. Rutschsichere, strukturierte O...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Endteil <, 10 km/h Masse: L 470 x B 230 x H 75 mm Gewicht: 3,5 kg Befestigungsbol...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit vo...
Easy Rider Abschlußelement mit Zapfen, H 55 mm, schwarzes Recycling-Gummi, B 225 mm für eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung hergestellt aus schwarzem Recycling-Gummi gut sichtbar - mit gelbe...