Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 10 m. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des F...
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorric...
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des Fa...
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 8 m. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des Fa...
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (...
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 9 m. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des Fa...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalism...
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorricht...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert - ZWEITEILIG Optimal für private Beflaggung oder Events Geeignet für Bannerfahnen oder Hissfahnen mit einer max. Flaggengröße von 1,20x3,00 m und 1,50x3...
9900018708, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...
· Zylindrisches Profil · Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme · Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast · Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastko...
9900018702, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...