Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium Schmutzabweisend durch glatte Oberfläche Teleskopierbar: Für Fahnenbreiten von 1,20 – 1,80 m Komplett einbaufertig Alle Anbauteile rostfrei Produktde...
ONVAYA® Fahnenmast Aluminium Alle Vorteile auf einen Blick: - zylindrische Form - Komplettset bestehend aus: - 6 Aluminiumrohre - Wandstärke x Ø: 1 x 50 mm - mit Bodenhülse, 900 mm zum Eingetoniere...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mi...
Konisch runder Aluminium-Fahnenmast eloxiert empfehlenswert für Gewerbe und öffentliche Gebäude Ausführung: Hissfahne MastkopfTyp HI schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes...
9900018737, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...
· Zylindrisches Profil · Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme · Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast · Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastko...
9900018706, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...
Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium Dauerhaft silberfarben glänzend Schmutzabweisend durch glatte Oberfläche Komplett einbaufertig Alle Anbauteile rostfrei Produktdetails: ø 76 mm mit W...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mi...
Konisch runder Aluminium-Fahnenmast eloxiert empfehlenswert für Gewerbe und öffentliche Gebäude Ausführung: Hissfahne Mastkopf Typ HI schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegende...
9900018715, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...