Gerätetyp = Elektrode Gehäusematerial = Stahl Serie = CM-ENS Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korre...
B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLSW-24V Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm Niveauregler-Platine, 24V Ideal für Regenwassertanks oder für Kompressor-Druckbehälter Niveaua...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 350...3.400 mm Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6...
Pegelschalter, Typ=131100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltst...
Produktpalette: RSF50 Series Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen) Ausgangsstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
H-Tronic 1114460 Niveauregler Füllen,Leeren Wasserpegelschalter WPS 4000 Schaltpunkt beliebig wählbar Als Nachfüll- oder Entleergerät konfigurierbar Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Met...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 350...3.400 mm Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6 bar Verpo...
Pegelschalter, Typ=RSF58Y100RC, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=27 mm, Länge=66 mm, Schaltlei...
Produktpalette: SSF26 Series Betriebsdruck, max.: 10 bar Sensorgehäusematerial: Edelstahl Ausgangsstrom: 500 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja