Durch Kombination Vlies und Gewebe ist ein erhöhter Materialabtrag möglich.Technische Angaben:Abmessung: 80x50x6Körnung: 60Max. Speed: 8600Verpackungseinheit: 10 Stk. Hersteller: HiKoki Hersteller-...
Systemzubehör Fächerschleifer 240, Zum Schleifen von großen Flächen; Für den Feinschliff, Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken m...
Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen. Produktbeschreibung: zum Vorschleifen und Strukturieren Grate un...
4234804010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kuns...
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal ...
Schleifmop mit geraden Lamellen für die Feinbearbeitung von Oberflächen. Die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen passen sich der Kontur des Werkstücks an. PROFILierte Lamellen auf Anfrage li...
Fächerschleifer Ø80xH50mm K.240/A-VERY FINE Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen v...
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien. Anwendung Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modell...
Durch Kombination Vlies und Gewebe ist ein erhöhter Materialabtrag möglich.Technische Angaben:Abmessung: 80x50x6Körnung: 100Max. Speed: 8600Verpackungseinheit: 10 Stk. Hersteller: HiKoki Hersteller...
Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen. Produktbeschreibung: zum Vorschleifen und Strukturieren Grate un...
4234804013, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kuns...