Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wisi f-stecker, kathrein f-stecker, cabelcon f-stecker
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > F-Stecker

  F-Stecker  (735 Angebote unter 26.991.922 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „F-Stecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"F-Stecker"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema F-Stecker
^

So finden Sie den passenden F-Stecker

F-Stecker bieten im Hochfrequenzbereich als Verbinder mit Schraubgewinde eine sichere Verbindung von Kabeln und Geräten. Insbesondere im Bereich des Satellitenfernsehens werden die Stecker mit der IEC 60169-24 Norm verwendet. Es gibt verschiedene Ausführungen für Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern. Darüber hinaus bieten spezielle Schnellstecker die Montage an Buchsen mit Schraubgewinde durch ein einfaches Aufstecken. Wetterfeste Ausführungen werden für den Außenbereich ebenfalls am Markt angeboten. Winkelverbinder helfen beim Anschluss und dem Verbinden von Geräten mit steilen Winkeln, die von Koaxialkabeln aufgrund des minimalen Biegeradius meist ohne diese nicht möglich sind. Stecker zur Selbstmontage können durch ein Innengewinde in der Kabelaufnahme oft einfach und ohne Spezialwerkzeug auf das Kabel aufgeschraubt werden.

Technische Details zu F-Steckern

Neben einfachen Ausführungen sind auch vergoldete Stecker im Angebot verschiedener Hersteller. Auf die typische Wellenimpedanz von 75 Ohm hat das Material der Verbinder in der Regel keinen praxisrelevanten Einfluss. Für welche Kabeldurchmesser die Steckverbinder genutzt werden können, erkennen Sie bei der Montage auch unkompliziert an der Riffelkodierung.

Riffelkodierung von F-Steckverbindern

Ringe und ihr Kabeldurchmesser

  • 0: 7,0 mm bis 8,2 mm
  • 1: 5,8 mm bis 6,1 mm
  • 2: 5,0 mm bis 5,2 mm
  • 3: 4,0 mm

Steckertypen zur Selbstmontage

  • Standard F-Stecker: Verbinder mit Schraubgewinde (Mutter)
  • F-Stecker zum  Crimpen: Die Kabelmontage erfolgt je nach Ausführung mit Crimp- oder Kompressionszange
  • F-Quickstecker (auch als Quick-F-Stecker oder Quickfix-F-Stecker bezeichnet): Verbinder ohne Schraubgewinde zur einfachen Schnellmontage per Aufstecken (ohne Schrauben)
  • wetterfester F-Stecker: Ein O-Ring schützt als Dichtung den Innenleiter vor eindringender Feuchtigkeit, die Fehlfunktionen oder Störungen verursachen kann

Tipps zur Wahl und Montage

  • Achten Sie auf die passende Wahl von Steckern und Kabeln. Der F-Verbinder muss für den jeweiligen Kabeldurchmesser passen.
  • Benötigen Sie schnell zu montierende Stecker, prüfen Sie den Einsatz von F-Quicksteckverbindern und von Ausführungen zum Crimpen.
  • Für den Außenbereich und andere Feuchtbereiche sind wetterfeste F-Verbinder ratsam.
  • Legen Sie bei der Montage das Augenmerk auf die Kontaktierung des Schirmes mit der Steckerhülse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.