Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: f-stecker kabel 3m
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > F-Stecker Kabel

  F-Stecker Kabel bei Mercateo online kaufen (877 Angebote unter 25.503.340 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „F-Stecker Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"F-Stecker Kabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
InLine® SAT-Anschlusskabel, 2x geschirmt, 2x F-Quick Stecker, >80dB, weiß, 3m (3 Angebote) 
SAT-Antennenkabel zum Anschluss von Verbinden z.B. des Antennenanschluß mir dem SAT Receiver. Der F-Quick Stecker ermöglicht den schnellen Anschluss an die F-Buchse ohne lästiges Schrauben. Doppelt...
InLine
69303Q
ab € 1,39*
pro Stück
 
 Stück
Wentronic BKF 050 0.5m Weiß Koaxialkabel (5 Angebote) 
SAT Anschluss Kabel; weiß F-Stecker > F-Stecker
Wentronic
60724
ab € 0,95*
pro Stück
 
 Stück
InLine® SAT-Anschlusskabel, 2x geschirmt, 2x F-Stecker, >75dB, schwarz, 3m (3 Angebote) 
SAT-Antennenkabel zum Anschluss von Verbinden z.B. des Antennenanschluß mir dem SAT Receiver. Doppelt abgeschirmtes Antennenkabel digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet Innenleiter CCS 0,65...
InLine
69303S
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
Logilink - Antennenkabel - F-Stecker (M) - F-Buchse (W) - 2.5 m - Weiß (CA1061) (9 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   LogiLink - Antennenkabel - F-Stecker (M) - F-Buchse (W) - 2.5 m - Weiß Gruppe   Kabel Hersteller   2direct Hersteller Art. Nr.   CA1061 Modell   EAN/UPC   Hauptmerkmale Produkt...
LogiLink
CA1061
ab € 0,43*
pro Stück
 
 Stück
SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 1.50 m 75 dB Weiß SpeaKa Professional (3 Angebote) 
SpeaKa SAT-Kabel F-Stecker auf F-Stecker 1,5 m Weiß F-Stecker an F-Stecker Zum Verbinden von SAT-Wanddose und SAT-Receiver oder LNB und Multischalter Geschirmt Schirmungsmaß: >75 dB SAT-Anschlusska...
Speaka
50006
ab € 5,86*
pro Stück
 
 Stück
SAT-Anschlusskabel,Koax.,10m (4 Angebote) 
SAT Verbindungskabel, F-Connector St/St, 10.0m, 120dB, UL, wh, gold
Ednet
84668
ab € 4,71*
pro Stück
 
 Stück
KATHREIN ETG 30 (9 Angebote) 
KATHREIN ETG 30 - Antennenkabel - F-Stecker (M) bis F-Stecker (M) - 3 m - weiß
KATHREIN-Werke
274778
ab € 5,95*
pro Stück
 
 Stück
Antennenkabel F-Stecker an F-Stecker, 1,5m, Good Connections® (1 Angebot) 
Antennenkabel F-Stecker an F-Stecker, 1,5m Antennenkabel für analoge und digitale Verbindungen Details - Antennenkabel F-Stecker zu F-Stecker - Länge: ca. 1,5m
Good Connections
S-F15
ab € 0,52*
pro Stück
 
 Stück
Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 3.50 m 85 dB vergoldete Steckkontakte Weiß Goobay (5 Angebote) 
Goobay SAT Anschlusskabel (100% geschirmt, vergoldet, flach) Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht) Schirmungsdämpfung : >85 dB Vergoldete Stecker zu 100% geschirmt mit Sc...
Goobay
67295
ab € 3,94*
pro Stück
 
 Stück
InLine® SAT-Anschlusskabel, 2x geschirmt, 2x F-Stecker, >85dB, schwarz, 3m (4 Angebote) 
Premium SAT-Antennenkabel zum Anschluss von Verbinden z.B. des Antennenanschluß mir dem SAT Receiver Doppelt abgeschirmtes Antennenkabel digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet Innenleiter V...
InLine
69303P
ab € 2,71*
pro Stück
 
 Stück
SAT-Anschluss-Set (SAT-Koaxialkabel [25 m] + HDMI-Kabel + 2x F-Stecker+Schutztülle) (2 Angebote) 
SAT-Anschluss-Set (SAT-Koaxialkabel [25 m] + HDMI-Kabel + 2x F-Stecker+Schutztülle) HD-Starter-Kit zum sofort Loslegen SAT-Kabel doppelt geschirmt 2x F-Stecker zum Selbstkonfektionieren SAT Anschlu...
BKL Electronic
157346
ab € 22,24*
pro Stück
 
 Stück
10er Pack SAT Anschlusskabel, Weiß, F-Stecker-F-Stecker (4 Angebote) 
Goobay SAT Anschlusskabel, Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - F-Stecker-F-Stecker doppelte Abschirmung für eine Reduzierung von Störsignalen beidseitig vergossener Stecker, Schutz vor Staub, Schmutz un...
Goobay
11721
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
SAT Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, Schirmmaß 120dB, 75Ohm, Nylongeflecht weiß, 15m, PYTHON® Series (3 Angebote) 
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. SAT Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, Schirmmaß 120 dB, 75 Ohm - Innenleiter aus 99,99% OFC - Vergoldete Kontakte - Kab...
PYTHON
GC-M2028
ab € 15,21*
pro Stück
 
 Stück
SAT Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x F-Quickstecker] 2.50 m 85 dB Weiß Axing (5 Angebote) 
Axing F-Quickfix Anschlusskabel 2,5 m Klasse A Einfache Montage Geflechts- und Folienschirmung Hochgeschirmtes Quick-Fix Antennen Anschlusskabel, kein schrauben nur stecken. Technische Daten: Absch...
Axing
SAK 251-00
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
Leitung (12 Angebote) 
Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.
Phoenix Contact
2880985
ab € 2,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   59   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema F-Stecker Kabel
^

So haben Sie mit hochwertigem Sat-Anschlusskabel guten Empfang

Sat-Anschlusskabeln sind Antennenkabel, mit denen Sie die Komponenten einer Satellitenanlage untereinander verbinden. An den Enden der Sat-Kabel finden Sie F-Stecker oder F-Quick-Stecker. Angebote für vorkonfektionierte Kabel finden Sie in unterschiedlichen Längen von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren Metern. Genauso gibt es die Kabel in unterschiedlicher Qualität. Gute Kabel sind hochwertig verarbeitet und bieten Ihnen eine hohe Schirmung. Damit eignen sich diese besonders gut für hohe Kabellängen.

So verbinden Sie Geräte per Sat-Anschlusskabel

Die F-Stecker an den Enden der Kabel schrauben Sie auf die Buchse der jeweiligen Komponente. Mit F-Quick-Steckern können Sie eine Lösung wählen, bei der Sie auf das Schrauben verzichten können. Diese stecken Sie einfach, ohne zu schrauben auf das Gewinde der Anschlussbuchse. Beim Verlegen und Anschließen gilt es, den minimalen Biegeradius des Kabels zu berücksichtigen, um das Kabel nicht zu beschädigen und die Signalqualität zu mindern oder gar empfindlich zu stören. Spezielle Adapter und Stecker können die Kabelführung in komplizierten Fällen erleichtern. Zwischengeschaltete Adapter können jedoch auch die Signalqualität negativ beeinflussen. Nach Möglichkeit sollten Sie die Komponenten der Sat-Anlage über durchgängige Kabel verbinden.

Gute Schirmung für eine hohe Signalqualität

Elektromagnetische Felder können ein Signal, das über ein Sat-Anschlusskabel übertragen wird, stören. Eine hohe Schirmung bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Wie leistungsfähig dieser Schutz ist, erkennen Sie an der Schirmung. Einfache Kabel haben eine Schirmung von 70 bis 90 Dezibel. Gut abschirmende Kabel erkennen Sie an Werten von über 110 Dezibel.

Die passende Länge wählen

Die Länge eines Kabels hat ebenfalls Einfluss auf die Signalqualität. Mit der Länge steigt auch die Signaldämpfung und die Signalqualität wird gemindert. Daher ist es ratsam, Kabel in einer passenden Länge zu kaufen und besonders bei langen Kabeln auf die Qualität und eine niedrige Signaldämpfung zu achten.

Tipps zur Kabelwahl

  • Wenn Ihnen das Schrauben der F-Stecker zu unkomfortabel erscheint, sind Sie gut mit einem Kabel beraten, das mit F-Quick-Steckern ausgestattet ist.
  • Wählen Sie passende Kabel und verzichten Sie auf unnötig große Längenreserven. Sie erhalten die Anschlusskabel in vielen unterschiedlichen Längen. Meist ist der gleiche Kabeltyp mit nur einem halben Meter Längenunterschied oder weniger ebenfalls erhältlich.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext F-Stecker Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG