Ordner Iderama Prem' Touch® Rücken 70mm Schwarz Hergestellt aus in der Masse durchgefärbtem Karton und mit einem feinen, schützenden Film überzogen. Die Ordner von Iderama sind FSC-zertifiziert und...
Schnellhefter Colorspan. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Colorspan-Karton. Fläc...
Unterschriftenmappen 12 F bdx Schwarz Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mit deh...
Unterschriftenmappen 16 fach schwarz Schwarz Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung ...
Unterschriftenmappen 18 F bdx Schwarz Sehr praktisch. Der Deckel ist mit einem Etikettenhalter vorne versehen. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mit ...
Unterschriftenmappe mit Kunststoff überzogen mit dehnbarem Faltenrücken, 20 Fächer, innen 300g Schwarz Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 30...
UNTERSCHRIFTSMAPPEN 20 FÄCHER BLAU Schwarz Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mi...
Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Schwarz Ein flexibles und widerstandsfähiges Ringbuch, perfekt für unterwegs. Mit praktischem Gummizug für einen sicheren Halt des Inhalts. ...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizügen für ein...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Überbreite, Kraft schwarz, 26x33cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt d...
Fächermappe mit Griff und 12 Fächern und dehnbarem Faltenrücken, für Format DIN A4 Schwarz Beschriftbare Taben aus Metall. Geliefert mit auf Etikettengröße vorgestanztem Bogen. Personalisierbare Ta...
Dokumententasche mit Griff 20 Fächer Schwarz Diese Dokumententasche ist eine preiswerte Alternative, um viele Unterlagen thematisch zu zuordnen: Rechnungen, Bestellungen, Lohnblätter , … Der feste ...
Fächermappe mit Gurt, Schnallenverschluß und 25 Fächern, hohe Kapazität, für Format DIN A4 Schwarz Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität dank des mit Stoff verstärktem Fächerrückens, der auf 3...
Ordnungsmappe Ordonator 31 Fächer numeriert - A4 Schwarz Ordnungsmappe mit hoher Kapazität dank des dehnbaren Faltenrückens. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumen...
Ordnungsmappe mit festem Deckel und dehnbarem Harmonika-Rücken, 26 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal ...
Ordnungsmappe mit festem Deckel, Gummizug und dehnbarem Harmonika-Rücken, 26 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnb...
20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Schwarz Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche u...
UNTERSCHRIFTSMAPPEN 16 FÄCHER SCHWARZ Schwarz Deckel aus PVC Schaumstoff. Mit Etikettenhalter auf der Vorderseite Innen aus verstärktem 360g Karton, Rosa. Mit 2 Löcher für eine schnelle Erkennung. ...
UNTERSCHRIFTSMAPPEN 24 FÄCHER BLAU Schwarz Deckel aus PVC Schaumstoff. Mit Etikettenhalter auf der Vorderseite Innen aus verstärktem 360g Karton, Rosa. Mit 2 Löcher für eine schnelle Erkennung. Das...