Klassifizierung = Development Board Kit-Name = GR-PEACH (Normal) Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex A9 Name der Prozessorfamilie = RZ/A1H Teilenummer des Prozessors = R7S721001VLBG Prozessor...
RJ11 zu ICSP-Adapter, Typ=AC164110, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Adapter
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = MOSFET-Gate-Ansteuerung Zum Einsatz mit = Schrittmotor-Antriebe Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = IPP180N10N3 G, IRS2005S, IR...
Hersteller: ARDUINO Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung Versorgungsspannung: 5V DC Betriebsspannung: 5V DC Setinhalt: Dokumentation;Messgerät;Satz aus Passiv- und Aktivel...
Das Shiratech FPGA Mezzanine für 96Boards erweitert Ihre Embedded-Umgebung um die Konfigurierbarkeit des Intel MAX-10 FPGAs. Mit der CPU- und FPGA-Kombination können Sie jede beliebige Schnittstell...
USB-zu-Seriell-RS232-Konverter-Board, Typ=EX-13101, Breite=12 mm, Gewicht=3 g, Höhe=4.6 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Pr...
Hersteller: ARDUINO Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro Versorgungsspannung: 5V DC Betriebsspannung: 3,3V DC Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel mikro USB A Stecker - USB B micro Stecker;Kam...
Das Cyclone10 LP Reference Kit ist das weltweit erste Entwicklungsboard mit einem 55kLE Intel Cyclone10 LP und einer großen Vielfalt an Schnittstellen für viele Anwendungen. Das Board ist voll qual...