Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Application Board Technologie = MCU Das mbed-Modul ist NICHT enthalten, kann aber separat bestellt werden: ; 703-9238 703-9238. mbed-Anwendungsplatine...
Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Explorer 8 Technologie = MCU Gerätekern = PIC8 Prozessortyp = Mikrocontroller Entwicklungskit PICDEM™ Explorer 8. Das Entwicklungskit Explorer 8 von Mic...
Bausatz Kabeltester, Typ=WSMI132, Breite=40 mm, Höhe=33 mm, Länge=56 mm, Länge der Platine=56 mm, Platinenbreite=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=9 V, Bausatz Typ=Kabelpolarität...
Klassifizierung = Development Board Kit-Name = EasyMix Pro Technologie = IR Gerätekern = ARM Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32 Prozessortyp = MCU MCU-Karte (STM32F4...
Klassifizierung = Entwicklungsplatine Technologie = MCU Gerätekern = Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = ARM Teilenummer des Prozessors = STM32L476ZGT6 Prozessortyp = Mikrocontroller Evaluierung...
Bausatz Laufschrift, Typ=WSMB124, Breite=89 mm, Höhe=-999, Länge=67 mm, Länge der Platine=89 mm, Platinenbreite=67 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9...
Wandler-Typ = ADC Evaluierungsplatine für 18-Bit-Mehrkanal-ADC, Microchip. Die MCP6424EV-Evaluierungsplatine von Microchips ist ein kleiner 18-Bit-Mehrkanal-ADC. Diese Platine wurde entwickelt, um ...
Bausatz Laufschrift-Uhr, Typ=WST123, Breite=89 mm, Höhe=-999, Länge=67 mm, Länge der Platine=89 mm, Platinenbreite=67 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min...