Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  > Etikettenhalter

  Etikettenhalter bei Mercateo online kaufen (616 Angebote unter 24.686.375 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Etikettenhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Etikettenhalter, HxL 30x105mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, transparent (3 Angebote) 
Etikettenhalter Höhe x Länge 30 x 105 mm Rückseite selbstklebend Schutzfolie scannertauglich aus Kunststoff in transparent
Stemo Lagerstandard
200302
ab € 22,14*
pro 100 Stück
 
 Paket
Etikettenhalter, z. Zuschneiden, HxL 30x1000mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, transparent (3 Angebote) 
Etikettenhalter zum Zuschneiden Höhe x Länge 30 x 1000 mm Rückseite selbstklebend Schutzfolie scannertauglich aus Kunststoff in transparent
Stemo Lagerstandard
200307
ab € 115,57*
pro 100 Stück
 
 Paket
Magnetschild Fenstermagnet / Lagerschild, 75 x 20, braun (15 Angebote) 
Magnetschild Fenstermagnet / Lagerschild. Beschriftungsschild auswechselbar. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: manuelle Beschriftung. Inkl. weißen Beschriftungsstreifen und Schutzfolien, Ver...
Franken
C163
ab € 4,71*
pro 10 Stück
 
 Packung
Magnetische Etikettenhalter, gelb, 30x97mm, 100/VE (2 Angebote) 
Magnetische Etikettenhalter, zwei Seiten offen für die schnelle Handhabung und guten Etikettensitz, Farbe: gelb, Material: transparentes Kunststoff-Fenster, mit vollflächiger magnetischer Rückseite...
Münchner Magnet Service
CS 202
ab € 92,19*
pro 100 Stück
 
 Paket
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 quer, dunkelblau (18 Angebote) 
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A6 querDokumententasche mit zwei rückseitigen Klebestreifen. Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem PP. D...
Durable
176307
ab € 48,52*
pro 50 Stück
 
 Paket
Etikettenträger, 15x60 mm, 63 Stück je Packung (8 Angebote) 
Etikettenträger, 15x60 mm, 63 Stück je Packung
Legamaster
7-450200
ab € 29,09*
pro 63 Stück
 
 Packung
Etikettenhalter, HxL 39x200mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, transparent (3 Angebote) 
Etikettenhalter Höhe x Länge 39 x 200 mm Rückseite selbstklebend Schutzfolie scannertauglich aus Kunststoff in transparent
Stemo Lagerstandard
200402
ab € 34,86*
pro 100 Stück
 
 Paket
Magnetschild Magnetetikettenträger, 30 x 120 mm, Schwarz (5 Angebote) 
Magnetschild Magnetetikettenträger. Beschriftungsschild auswechselbar . 18 Stück. Lieferung im Set mit weißen Etiketten. Größe (Bx H): 30 x 120 mm. Farbe: Schwarz.
Legamaster
7-450800
ab € 30,51*
pro 18 Stück
 
 Paket
Etikettenhalter, z. Zuschneiden, HxL 39x1000mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, transparent (3 Angebote) 
Etikettenhalter zum Zuschneiden Höhe x Länge 39 x 1000 mm Rückseite selbstklebend Schutzfolie scannertauglich aus Kunststoff in transparent
Stemo Lagerstandard
200407
ab € 137,58*
pro 100 Stück
 
 Beutel
DURABLE Schilderrahmen SCHILDFIX 801519 20x1,5cm PVC tr 10 St./Pack. (16 Angebote) 
DURABLE Schilderrahmen SCHILDFIX 801519 20x1,5cm PVC tr 10 St./Pack. DURABLE Schilderrahmen Labelfix® 20 x 1,5 cm (B x H) PVC transparent 10 St./Pack. Schilderrahmen sind Individuell zuschneidbar u...
Durable
801519
ab € 3,24*
pro 10 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   62   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Etikettenhalter
^

Nutzen Sie die Vorteile eines Etikettenhalters

Nicht nur in Büro und Verwaltung stellt die korrekte Beschriftung das A und O des Geschäftsalltages dar. Auch in vielen anderen Bereichen wie Lager, Versand, Verkauf, Produktion usw. werden die täglichen Arbeitsabläufe durch eine ausreichende Beschilderung vereinfacht bzw. effizienter gestaltet. Mit einem Etikettenhalter können Etiketten gut sichtbar überall dort angebracht werden, wo es sinnvoll bzw. notwendig ist. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass die Etiketten problemlos entfernt werden können, wenn diese nicht benötigt werden bzw. wenn neue Etiketten dort platziert werden sollen.
Ist es also bereits absehbar, dass die Etiketten hin und wieder ausgetauscht werden müssen, ist ein Etikettenhalter empfehlenswert. Dadurch spart man Zeit und Kosten. Selbstklebende Etiketten müssen nicht mehr mühevoll entfernt werden und die neuen  lassen sich schnell wieder einsetzen. Diese effiziente Arbeitsgestaltung bringt auch noch eine Kostenersparnis mit sich. Nicht zuletzt ist es vorteilhaft, dass die Etiketten vorbereitet und bei Bedarf eingesetzt werden können.

Etikettenhalter für die Preisauszeichnung

Im Handel leisten Etikettenhalter einen wertvollen Dienst. Vor allem, wenn es um die  Regalbeschriftung am Verkaufsregal, die Schaufenstergestaltung oder die Ausstellung von Waren geht, erfolgt damit die Preisauszeichnung nicht nur schnell und einfach, sondern auch sauber und schön. Hierfür kann man sich verschiedener Systeme bedienen. Selbstklebende Etikettenhalter eignen sich vorwiegend für größere Packungsstücke. Mit diesem werden der Preis und etwaige Artikeldetails befestigt. Diese Halter kleben mit einer Seite auf dem Artikel und bieten in einem Einschub den Platz für das Etikett, das jederzeit entfernt oder gewechselt werden kann.
Die Möglichkeit, diese individuell zuzuschneiden, vergrößert den Einsatzbereich, da keine Standardgröße für die Etiketten berücksichtigt werden muss. Da es sich hierbei um transparente Halter handelt, kann der Preis auch durch diesen problemlos gescannt werden. Für kleinere Artikel werden Etikettenhalter verwendet, die aus einem Rahmen mit einem Einschiebefach für das Etikett bestehen. Die Befestigung am Produkt kann auf verschiedene Arten erfolgen, je nachdem, wie es am besten möglich ist.

Etikettenhalter für die Lagerung

Auch in großen Lagerhäusern mit vielen gleichen oder ähnlichen Kartons oder Aufbewahrungsbehältern sollte man die Übersicht bewahren. Hierfür sind Etikettenhalter empfehlenswert, die einerseits groß genug sind, andererseits auch an jedem Behälter befestigt werden können. So sind einhängbare Etikettenhalter bestens geeignet, da diese ohne großen Aufwand an Kartons und anderen Behältern befestigt werden können. Diese Modelle bestehen aus verzinktem Stahlblech und lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise beschriften. Dies kann durch Bekleben oder Beschreiben erfolgen. Am besten ist es, hierfür Magnetleisten oder Klemmleisten zu verwenden, die ein Erneuern oder Austauschen der Etiketten ohne großen Aufwand ermöglichen.
Klebt oder beschreibt man die Stahlblech-Halter direkt, bestehen wenige Chancen, diese sauber zu bekommen und erneut mit einer anderen Beschriftung zu versehen. Sollte es zu Rückständen kommen, können diese mit einem Etikettenentferner beseitigt werden.
Einhängbare Etikettenhalter gibt es in unterschiedlichen Größen, so dass es möglich ist, diese dem jeweiligen Bedarf anzupassen und somit für eine optimale Beschriftung und Beschilderung zu sorgen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Etikettenhalter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.