Typ = Gürtelclip Zur Verwendung mit = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K Der THERMOFOX SATZ ( ; 137-2244) 137-2244) wird in einer Tasche mit Adapter, Akku, USB-Kabel, MM-EMLF (18XE) WH/BK und ...
Zebra ZD621-HC Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - ...
Leistungsstarke Lösung für den Druck von trägerbandlosen Etiketten Unsere neue SLP720RT -Etiketten- und Belegdruckerserie bietet alle wesentlichen Funktionen, die Benutzer im Einzelhandel, in der G...
Der mit einem robusten, doppelwandigen Gehäuse versehene Kompaktdruckerc PC42d lässt sich dank unkomplizierter Beladung und automatischer Medienzentrierung sehr bequem bedienen und sieht dabei noch...
Etikettiermaschine, Typ=M710-QY-UK-PWID, Alternative (Alias)=M710-QY-UK-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Län...
Kompakter, tragbarer und leicht zu bedienender Etikettendrucker - Schnelle Texteingabe durch die länderspezifische QWERTZ-Tastatur - Großes Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck ...
"Sorgen Sie dafür, dass Ihre geschäftskritischen Prozesse stets effizient ablaufen. Ausgestattet mit einem Metallrahmen und einer zweifachen Medienklappe bieten die Drucker der ZT400 Series Fortsch...