Olympia Afternoon Tea Etagere für Teller bis zu 21cm Eine Etagere für 3 Teller mit Durchmesser von 21cm und 27cm. Das Innenmaß der Tellerhalterung ist 19cm Ø. Teller nicht inbegriffen. 3 Etagen | 3...
Reichen Sie Ihren Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser edlen Etagere. Auf den 3 runden Ebenen arrangieren Sie Kuchen, Pralinen und Muffins, sodass es auch für die Augen ein Gen...
Telleretagere aus verchromten 6 bzw. 8 mm starkem Stahldraht Höhe: 52 cm, Durchmesser: 38 cm, Tellerdurchmesser: 30 cm / 32 cm / 34 cm [Lieferung ohne Teller. Mindestdurchmesser des Porzellanteller...
SCHNEIDER Etagen-Tortenständer, Alu 3 -teilig / -floors Etagen-Tortenständer ++ sehr stabile Ausführung ++ Material: Aluminium ++ geeignet für Hochzeiten, Büffets in der Gastronomie oder für Warenp...
Etagere Ionia; 26.1x38.9x20.3 cm (BxHxT); schwarz; rechteckig Dreistufige Etagere aus pulverbeschichtetem Stahl. Passend für alle Platten und GN-Behälter bis 6,5 cm, im GN 1/4 Format. Nicht spülmas...
Reiche Deinen Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser edlen Etagere. Auf den 3 runden Ebenen arrangierst Du Kuchen, Pralinen und Muffins, sodass es auch für die Augen ein Genuss i...
Olympia Akazienholz-Etagère 305(Ø) x 395(H)mm Natürliches Akazienholz verleiht Ihrer Präsentation eine nachhaltige und organische Note. Ideal für die Präsentation von Speisen als Teil einer Buffet-...
Telleretagere, 3-stufig, Lieferung ohne Teller, Telleretagere aus verchromtem 6 bzw. 8 mm starkem Stahldraht, mit Gummifüßen, schwere Qualität Höhe: 39 cm, Durchmesser: 30 cm, Tellerdurchmesser: 26...
SCHNEIDER Etagen-Tortenständer 5-teilig/floors/étages/piani/pisos Etagen-Tortenständer ++ Material: Kunststoff ++ Farbe: weiß ++ geeignet für Hochzeiten, Büffets in der Gastronomie oder für Warenpr...
Etagere Kara 3-stufig; 30.5x41 cm (ØxH); akazie braun Dreistufige Etagere aus Akazienholz mit Aussparung für ein Kärtchen an der Spitze. Zerlegt geliefert, einfache Montage. Lebensmittelecht lackie...
Reichen Sie Ihren Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser edlen Etagere. Auf den 3 runden Ebenen arrangieren Sie Kuchen, Pralinen und Muffins, sodass es auch für die Augen ein Gen...
SCHNEIDER Etagen-Tortenständer 5- teilig / -floors Etagen-Tortenständer ++ sehr stabile Ausführung ++ Material: Aluminium ++ geeignet für Hochzeiten, Büffets in der Gastronomie oder für Warenpräsen...