Der Etagenwagen aus Edelstahl (Legierungen: Ss430 Böden und Ss201 Rundrohre) mit drei stabilen Ablageflächen eignet sich aufgrund der robusten und hochwertigen Verarbeitung hervorragend für den Geb...
Etagenwagen Ameise®, TK 250 kg, allseitig offen, 3 Etagen à 1.000 x 700 mm Bei diesem Etagenwagen von Ameise® haben Sie die Möglichkeit die Etagenböden in der Höhe anzupassen. Er ist allseitig offe...
Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem...
Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen, bündig • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden bündig • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad...
E-Modul NEO Nachrüstset, für Etagenwagen mit Breite 700 mm, anthrazitgrau. Lasten bis 500 kg einfach bewegen. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Deichselkopf mit präz...
Standard-Serie Höhe bis zum obersten Boden 680 mm - Abstand zwischen den Böden 200 mm - Bodenabmessungen 685 x 380 mm - 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100mm - Tragfähigkeit 100kg Weitere Beschrei...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.0001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Besteckbehälter für Etagenwagen Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm einhängbar aus Edelstahl Suchbegriffe: Tischwagen, Etagenwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Kantinenwagen, Allzweckwagen, Ede...
WENKO Rollwagen Messina mit 4 Schubladen In zeitlosem Design fügt sich der Haushalts- und Badwagen Messina mit seinem glänzenden Chromgestell dezent in die Einrichtung ein. Mit vier ausziehbaren Sc...
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 835 mm Lichte Höhe zwisc...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 2 Borde unmontiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktiona...
Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter Kante von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 226 kg. Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter...
Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Mit 1000 mm Länge ...