Kunststoff-Etagenwagen Traglast 150 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm Gestell in grau Polyethylenkonstruktion Unterbauten: 2 Böden, 1 Schrank 2 Lenk- und 2 Bockrollen 2 Lenk-...
Kunststoff-Etagenwagen Traglast 150 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm Gestell in schwarz Polyethylenkonstruktion Unterbauten: 2 Böden, 1 Schrank 2 Lenk- und 2 Bockrollen 2 Le...
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet...
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet...
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 1.025 x 525 x 850 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 835 x 505 mm (B/T) Ladefläche Etage: 835 x 495 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 835 mm Lichte Höhe zwische...
Der Mehrzweckwagen von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 91 kg Der Mehrzweckwagen von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer...
Bücherwagen 3 Etagen (Spanplatte melaminharzbeschichtet) mit Mittelsteg (kann entfernt werden, dadurch vermindert sich die Traglast des Bodens) Hellgraue Vollgummi-Lenkrollen 125mm Durchmesser. 2 R...
Der Etagenwagen hat 3 Etagen. Alle Seiten des Wagens sind geöffnet. Der Etagenwagen wird in der Farbe schwarz ge- liefert und hat eine Ladekapazität von 125 kg. 4 Lenkrollen 4 Aluminium Seitenstreb...
Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen und Rand • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden mit Rand 10 mm hoch • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 2 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Transport im Alltagsbetrieb ausgelegt. Auf der 600 mm...
Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche. Die 600 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Waren und Güter unkompliziert unterzubr...
WENKO Rollwagen Messina mit 3 Schubladen In zeitlosem Design fügt sich der Haushalts- und Badwagen Messina mit seinem glänzenden Chromgestell dezent in die Einrichtung ein. Mit drei ausziehbaren Sc...