Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.235 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.320 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Schiebegriffhöhe: 1.015 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.190...
Modulwagen KM600, LxBxH 900 x 625 x 1710 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 2-seitige Gitterverkleidung. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Erhöhter...
Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.275 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.615 x 635 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.055 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.230...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm - Abstand zwischen den Böden 260 mm - Ohne Aufkantung - 5 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 ...
Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1000 x 700 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen. Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal zum Kommissionier...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm - Abstand zwischen den Böden 260 mm - Mit Aufkantung - 5 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...
Kunststoff-Transportwagen, 3 Etagen, TK 150 kg, schwarz Der Kunststoff-Transportwagen mit 3 Etagen und Schiebegriff besteht aus wiederverwertbarem Polyethylen (PE). Als umweltbewusste und gleichzei...
Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen. Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal zum Kommissionier...
Ordner-Etagenwagen KM151, 3 Böden, LxBxH 1000 x 290 x 1140 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Rahmen. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Buchstützen als Zubehör bestellba...