Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen: 230 / 525 / 820 mm Tragkraft 250 kg bei gleich verteilter Last Mit ...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
Etagenboden drahtvergittert, verzinkt Außenmaße: 1.705 x 645 x 55 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.615 x 635 x 20 mm (B/T/H) passend für Etagenwagen sw-640.218 / sw-640.224 / sw-640.226 aus Drahtgitter , M...
Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.245 x 785 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.200 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit ...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 1070 x 585 x 940 mm, 2 Böden, 4 Lenkrollen. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen ...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Schrankwagen - 5 Jahre Garantie Weitere RAL-Farben auf Anfrage Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/730/1185/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 1070 x 585 x 940 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; ohne Doppelflügeltür; mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen ...
Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/610/955/1300/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststelle...
Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist Vier starke Stangen an jeder Stirnseite Stirnseiten und Etage...
ESD-Etagenwagen, Tragfähigkeit 250 kg Mit 5 Ladeflächen, 980 x 585 mm Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Gütern und Waren. Ausführu...