Produktbeschreibung Der weiße ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem ist dieser mit atmungsaktiven Eigenschaften versehen und wurde nahtlos verarbeitet...
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ...
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit dünner Nitrilschaumbeschichtung · optimale Flexibilität, Passform und Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · OekoTex-zertifiziert · mit dem Sanit...
Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung d...
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD,Kat.II,NY/GF,Nitril-beschichtet,Gr.12 Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43D und ISO 13997, Kategorie II, Farbe:...
Antistatik-Handschuhe leiten statische Aufladungen ab und reinigen empfindliche Materialien wie z.B. Elektrobauteile von Verunreinigungen. Der spezifische ohmsche Widerstand garantiert, dass keine ...
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulie...
Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine g...
nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform ...
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und ...
ESD Leder Handschuhe | LH2172 ESD Leder Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Besonders langlebig durch strapazierf...