ESD-Bodenreiniger für die gründliche Reinigung antistatischer Räume
In vielen Bereichen der Elektronikproduktion, Computer- und Telekommunikationstechnik und chemischen Produktion wird aus Sicherheitsgründen in
ESD-Schutzzonen gearbeitet. Die Bauteile würden bei der geringsten statischen Entladung unbrauchbar, Gase und andere gefährliche Stoffe entzünden sich beim kleinsten Funken. In diesen Schutzzonen darf demnach die statische Aufladung den Grenzwert von 100V nicht überschreiten. Da beim Gehen der größte Teil der statischen Aufladung erfolgt, sind diese sensiblen Bereiche mit
ESD-Bodenbelägen ausgestattet. Sie entsprechen den Normen DIN EN 61340-4-1 Ed. 2.0 und dürfen nur mit den geeigneten
ESD-Reinigern gereinigt werden. Gewöhnliche Bodenreiniger können eine Aufladung verursachen und die antistatische Wirkung der Böden beeinträchtigen.
Schonend und effektiv
Spezielle ESD-Reiniger gibt es für normale und hartnäckige Verschmutzungen. Sie entfernen problemlos Wachs und synthetische Überzüge von den Böden. Dank der speziellen Zusammensetzung wird keinerlei Einfluss auf die elektrischen Widerstandswerte ausgeübt. Somit können die Böden täglich oder bei Bedarf gründlich, hygienisch und antistatisch gereinigt werden. Auch wird bei vielen dieser Mittel auf Phosphat und Ammonium verzichtet, wodurch sie umweltschonend sind.
Erhältlich sind die ESD-Bodenreiniger in Kanistern mit Füllmengen bis zu mehreren Litern. Das richtige Mischverhältnis ist bei den einzelnen Produkten angegeben, sowie Hinweise zur sicheren Anwendung und Lagerung. Einige sind als Gefahrenstoff gekennzeichnet und müssen somit sicher gelagert werden. Durch die teils hohe Konzentration der Reinigungsmittel sind sie besonders ergiebig und für große Flächen geeignet.