Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 500 mm x 600 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 508 mm x 508 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 508 mm x 609 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 609 mm x 609 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 609 mm x 762 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 76 mm x 127 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstand...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 76 mm x 127 mm, verschweiß bar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701171, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 100 mm x 150 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701173, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 100 mm x 150 mm, ableitfähig, Zip-Verschluß * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 125 mm x 200 mm, ableitfähig, verschweißbar entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform Foliendicke: 0,08 mm, pink, ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701177, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 125 mm x 200 mm, ableitfähig, Zip-Verschluß * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701178, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 200 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 200 mm, ableitfähig, Zip-Verschluß entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform Foliendicke: 0,08 mm, pink, ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701184, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 200 mm x 255 mm, ableitfähig, Zip-Verschluss * Entspricht Norm...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 200 mm x 255 mm, ableitfähig, verschweißbar entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform Foliendicke: 0,08 mm, pink, ...