Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt. Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuer...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J. + Abbildung ähnlich
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
50m Erdkabel NYY-J 3 x 2,5 nach VDE 0276 Teil 603 und 627, PVC-isoliert, zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, Wasser und Beton, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, zulässige max. Lei...
Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt. Features: Flammwidrig nach IEC60332-1-2 Hinweise: Bei di...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Erdkabel NYY-J 3x2,5mm², 50 m, schwarz Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energieve...