2-Komponenten-Epoxidharzkleber Typ UHU plus endfest 300 für Austraggeräte Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bi...
WEICON Easy-Mix Metal kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Geeignet sowohl für Verklebungen, bei denen größere ...
2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 300 53g gelblich Doppelkart.UHU lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härte...
3471.0500 S1 L, 229176, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt, ST 1 Handfest in 180 min, A + B je 250 Gramm Dose Produkt 3471 Stahl-Reparatursystem - Geringer Schrumpf bei der Aushärtung (0,1 %) - Temper...
MD-Pox-Epoxidkleber Eigenschaften: • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche ...
STALOC E-505 Epoxidklebstoff 50ml transparent, ohne Mischer Epoxidklebstoff E-505 ist ein hochfester und schnellhärtender Konstruktionsklebstoff für die starre Verklebung von Metallen, Keramik, Gla...
WEICON Easy-Mix N 50 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. N 50 eignet sich für Fertigungsprozesse mit z...
Klebstoff, STRUCTALIT 5820 100 G, PANACOL STRUCTALIT 5820 100 G ist ein universell einsetzbarer 1K-Epoxid Klebstoff. Die mittlere Viskositätseinstellung ermöglicht ein breites Anwendungsgebiet. Es ...
WEICON Easy-Mix S 50 gelb ist eine hochreaktive Vergussmasse, die aufgrund ihrer starken Haftung und schnellen Aushärtung auch als Klebstoff zum Einsatz kommen kann. Das Epoxidharz-System ist zähfl...
3M™ Scotch-Weld™ DP 100 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit 1:1-Mischungsverhältnis. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach s...
Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt schnellhaertend 6 Minuten. . . LOCTITE EA 3473 ist ein stahlgefuellter 2K-Epoxidklebstoff. Zu den typischen Anwendungen gehoert das Reparieren von verschlissenen Te...
5-Minuten-Epoxid-Klebstoff 3430-200 ML LOCTITE EA 3430 ist ein Fuenf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff fuer saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer V...
UHU plus endfest 300 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für Austraggeräte 45735 Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt ...